レトロフィットキットのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
94件の「レトロフィットキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レトロフィット」、「etc ケース バイク」、「R134aガスチャージ」などの商品も取り扱っております。

ストレートネジアダプター、1/4" SAE内部ネジ山×点検接続、高圧および低圧
セット内容 アダプターセット、1/4インチ、レトロフィット用アダプター 質量(g) 55 ねじ 1/4インチ 危険物の類別 非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷


R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a) 対応冷媒種別 R12 成分 炭化水素ガス 主成分 炭化水素ガス(可燃性) 危険物の類別 非危険物 取扱説明書
1缶(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズの違うR12用のアダプターセットです。
対応冷媒種別 R12 アダプター型式 1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合 R12 セット内容 RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690(各20個)。RO2(9.8Φmm):汎用新型、RO6(4.5Φmm):949140-3160、RO7(7.8Φmm):汎用新型、RO8(11Φmm):汎用新型(各10個)。RO5、VC-R12:バルブコアー(各5個)。SVP-R12:サービス缶用パッキン(6個)。CHP:チャージングホース用パッキン(3個) タイプ 汎用新型
1セット(119個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用 接続口径 1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 全長(mm) 190 適合 R22・R12・R502
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用 接続口径 ホース側:1/4フレア オス 危険物の類別 非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷


低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます 対応冷媒種別 R12・R134 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)






1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷