- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- レトロ照明のおすすめ人気ランキング
レトロ照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新247件の「レトロ照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はだか電球」、「街灯用電球」、「ブラケット照明」などの商品も取り扱っております。
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品
LED電球、1灯用ソケット
直径(Φmm)
セード:Φ272
高さ(mm)
35
質量(g)
約560
消費電力(W)
3.9
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
全光束(Lm)
512
コード長さ(mm)
800
光源
LED(電球色2700K)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:131
光束(Lm)
512
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
口金
E26
仕様
引掛シーリング式
材質
アルミ
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
45
コード長さ(mm)
800(有効長)
セード寸法(mm)
Φ300
適合電球
60Wまで使用可
スイッチ種類
壁スイッチ
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
(電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品
1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター
材質
鉄
幅(mm)
260
高さ(mm)
90
質量(g)
約330
奥行(mm)
260
口金
E26
コード長さ(mm)
1000
器具・セット
器具のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
調光の可否
否
調色の可否
否
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品
1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター
材質
鉄
幅(mm)
260
高さ(mm)
90
質量(g)
約330
奥行(mm)
260
口金
E26
コード長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
質量(g)
200
コード長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き
材質
鉄
口金
E26
全長(cm)
91
コード長さ(cm)
80
適合電球
60Wまで
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
口金
E26
仕様
引掛シーリング式、ねじりコード
材質
アルミ/ホーロー仕上げ
スイッチ
壁スイッチ式
適合電球
60Wまで使用可
フレンジ寸法(mm)
Φ120×H100
スイッチ種類
壁スイッチ
仕様
ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード
材質
アルミ
質量(g)
205
口金
E26
全長(cm)
95
コード長さ(cm)
84
適合電球
60Wまで
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金
E26
付属品
ペンダントコードアジャスター
材質
ABS樹脂
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
プルスイッチ
コード長さ(m)
約0.9
コード長さ(cm)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応
口金
E26
材質(本体)
難燃樹脂
定格
125V 1A
ケーブル長(m)
約1
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトGammel Plas M(ギャンメルプラス)シリーズです。飽きのこないビンテージホーロー調デザインです。様々なテイストに馴染む5色のマットな北欧スタイルカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様
ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付
付属品
(電球)LDA8L-G-6T1
材質
シェード:ABS樹脂
口金
(付属電球対応)E26
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
光色
電球色
灯数
1
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
寸法(cm)
(コード部)約100、(ソケット部)約6
全長(cm)
106
適合
60Wまで
口金
E26
コード長さ(m)
2
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質
鉄
長さ(mm)
コード:約800
幅(mm)
258
高さ(mm)
140
奥行(mm)
258
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
60まで
口金
E26
本体質量(g)
約600
コード長さ(mm)
800
器具・セット
器具のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
適合ランプ
LEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)
調光の可否
否
調色の可否
否
消費電力(W)
2.5
ランプ
LED電球2.5W(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
80
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm
材質:布、ポリスチレン
対応ソケット型番:PD-011
カラー:ホワイト
材質
布、ポリスチレン
材質
フェノール
色
ブラック
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
消費電力(W)
22.9
適合
~6畳
材質
セード/プラスチック
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
高さ調節
コード収納型
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
6畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
再生紙使用マーク
適合