- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- レバー 延長のおすすめ人気ランキング
レバー 延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新453件の「レバー 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットレンチ延長パイプ」、「シフト レバー 延長」、「サドル」などの商品も取り扱っております。
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
種類
グリップレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
材質(本体)
熱硬化性樹脂(PF31)
材質
グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)
円筒形:黒
表面処理
グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
最高温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番
853-3077
色
黒
内径(Φmm)
11.5×7.0
硬度
HRC60±1
ハンドル
ストレートパイプハンドル
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
用途リーチクランプ専用のシャフトです。
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法A(Φmm)
-
シフトノブ用同径延長アダプター50L_新登場!!
シフトノブをちょっと延長したいときに最適!!
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
セット内容
WP-810、WP-56(各1本)
内径(Φmm)
大→11.9、小→9.5(WP-810)。大→7.1、小→6.1(WP-56)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1セット(2本組)
¥899
税込¥989
当日出荷
種類
クランプレバー
形状
スティック形
取付部
おねじ
バキュームクリーナーCVC-301X用の延長管
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質
(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
六角棒レンチ用のパイプハンドルです。
六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。
ボールポイントを使用して本締めができます。
種類
パイプハンドル
全長(mm)
190
トラスコ品番
768-4215
質量(g)
119
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
真鍮
形状
ニップル
適合本体
EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL
種別
延長パイプ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
種類
グリップレバー
取付部
おねじ
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
表面処理
(シャフト)クロムメッキ
材質(シャフト)
鋼材SUM22
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。
常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。
硬度はHRC60±1です。
通常の約4倍の力で締め付けができます。
ボールポイントを使用して本締めができます。
形状
トリプル型
用途産業機器のパーツで使用。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ
インサート(芯金)あり
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(芯金)
黄銅(カドミウム低減材)