- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉のおすすめ人気ランキング
レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドルノブ」、「握り玉」、「握り 取っ手」などの商品も取り扱っております。
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ
インサート(芯金)あり
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(芯金)
黄銅(カドミウム低減材)
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプ
セルフロック、インサート有
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法F(mm)
-
材質(グリップ)
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
60
色(グリップ)
ブラック
用途産業機器のパーツで使用。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)
ショアA70(TPE)
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
プラスチック
仕様
芯金付タイプ
耐熱温度(℃)
70
タイプ
メネジ
材質(グリップ)
ポリプロピレン
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)
ブラック
材質(グリップ)
黒色ナイロン樹脂PA6
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(インサート)
鋼材SUM22・三価クロメート
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。
グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様
めねじ
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)
-30~130
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法W(mm)
-
ねじ径M
-
耐熱温度(℃)
130
ハンドル色
つや消しブラック
寸法Lf(mm)
-
材質(ハンドル)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(本体)
フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
色
黒
材質(ねじ部)
鉄
材質(ハンドル部)
不飽和ポリエステル樹脂
材質(本体)
フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
用途ハンドルの握り玉等に
ねじ
インサート(芯金)なし
材質
フェノール
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
全長(mm)
100
セット内容
左右1組
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
72
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法A(mm)
86
寸法F(mm)
48
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
M10×1.5
寸法C(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
34
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
1個
¥839
税込¥923
欠品中
種類
クランプレバー
形状
スティック形
取付部
おねじ
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法D(Φmm)
45
色(グリップ)
つや消しブラック
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)