レバーハンドル錠 美和ロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「レバーハンドル錠 美和ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバーハンドル錠」、「レバーハンドル」、「miwa レバーハンドル」などの商品も取り扱っております。
仕様 (スペーシング)80mm 付属品 鍵3本付 質量(kg) 1 タイプ U9シリンダー 径(Φmm) (丸座)48 深さ(mm) (ケース)82 適合扉厚(mm) 33~42 バックセット 64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 (スペーシング)80mm 付属品 鍵3本付 質量(kg) 1 タイプ U9シリンダー 径(Φmm) (丸座)48 適合扉厚(mm) 33~42 バックセット 51mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質 レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様 内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm) 30~42 バックセット(mm) 50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質 レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様 内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm) 30~42 バックセット(mm) 50・60兼用
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス バックセット 51mm 適合扉厚(mm) 28~40 深さ(mm) (ケース)72
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質 レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様 内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm) 30~42 バックセット(mm) 50・60兼用
1セット
8,498 税込9,348
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス 深さ(mm) (ケース)73 適合扉厚(mm) 28~40 バックセット 51mm
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品 鍵3本付 SV 勝手 左右勝手共用 適合扉厚(mm) 33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし 対応戸厚(mm) 29~45 機能 空錠 材質 (ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類 レバーハンドル
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など 仕様 室内:サムターン/室外:シリンダー
1個ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容 レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)50 種類 レバーハンドル 記号 (座)3K ハンドル NO.20 仕上 静電塗装 機能 座:小判座内締錠 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途連絡扉、機械室、倉庫など 仕様 (室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー 種類 レバーハンドル 動作 内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー 6本ピンシリンダー バックセット 64 関連資料 寸法図 適合厚さ(mm) 33~43
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等 仕様 ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等 種別 片開き用 種類 レバーハンドル シリーズ LL-15シリーズ ハンドル LH15 シリンダー - バックセット 50mm 取付扉厚(mm) 34~38
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状 (フロント)上下L 種類 浴室用 適合扉厚(mm) 30 バックセット 31mm ビスピッチ(mm) 82
1組
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座にサムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質 アルミ合金 仕様 表示なし(ツマミカギ) セット内容 レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1 ラッチ:LSミニケース錠 ハンドル Kレバー43 機能 座:丸座内締錠 対応戸厚(mm) 28~40 バックセット(mm) B/S51
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様 ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等 種類 レバーハンドル シリーズ CLシリーズ ハンドル LH15A シリンダー 6本ピンシリンダー バックセット 50mm
1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途テラス出口など 種類 レバーハンドル 動作 内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。 バックセット 64 関連資料 寸法図 適合厚さ(mm) 33~43
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ 室内錠 適合扉厚(mm) 25 バックセット 100mm 取手 握り玉 ビスピッチ(mm) 80
1組
9,798 税込10,778
3日以内出荷

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品 鍵3本付 ST 適合扉厚(mm) 33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷