レベル レーザー 角度のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「レベル レーザー 角度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「勾配レーザー」、「レーザー 角度 計」、「グリーンレーザー」などの商品も取り扱っております。
付属品 収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg) 約0.97 電源 リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器 本体寸法(mm) 122×115×195 精度 ±1mm/10m 直角精度 90°±0.012° 機能 約±2.5°でレーザー光点滅 光源 可視光半導体レーザー 電池寿命(通常使用で約) 連続約2.5時間 波長(nm) 520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 自動補正範囲 約±2.5° 受信可能距離 約1.5m~25m(専用レシーバー) 制動方式 磁気制動方式 ライン幅(5m地点) 約2mm 防塵防水性能 IP54 光出力 1mW以下 設置場所 屋外対応 無償補償期間 1年(盗難・火災補償) レーザークラス 2(JIS C 6802:2014) 作業範囲(m) 約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時) 回転微調整範囲(°) 360(全周にわたって微調整可) 動作温度範囲(℃) -10℃~+40℃
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード 矩十字・横 仕様 防塵・防水設計 使用温度範囲(℃) -5~40 外形寸法(mm) 縦168×横112×奥112 直角精度 90°±2mm/7.5m 連続使用時間 モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) ライン635/ポイント650 角度調整範囲 360° 自動補正範囲 ±2° 制動方式 ジンバル方式 警告 電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 左右通り精度(mm) ±2以内/15m 鉛直点精度(mm) ±1.0/3m レーザー安全基準 クラス1M ライン幅(mm) 約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm) 168×112 精度(mm/m) 照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs) モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°) 縦130/水平110 輝度(μW) 250 光出力(mW) 2.5以下
1台ほか
69,980 税込76,978
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g) 140(乾電池含む) 径(Φmm) 32(閉脚時) 電源 アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm) 2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間) 約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm) 16 自動補正範囲 約±4度 制動方式 ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度 ±3mm/10M 光源(nm) 可視光半導体レーザー/635 出力(mW) 1以下 精度(mm/m) ±3/10 クラス (ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品 マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g) 270(電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×65×65 連続使用時間(時間) 約5 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 自動補正範囲 ±4° 出力(mW) 1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 7以内 照射範囲 60° 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷


タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロジーセンサーKJC
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン 縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 制御方式 センサー方式 精度(mm) ±0.81/10m 機能 NAVI機能 自動補正範囲 ±2° 角度精度(°) 直角:90±(2mm/7.5m) ライン出射角(°) 縦:130/横:110
1台ほか
359,800 税込395,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で十字レーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。 墨を描けない場所等に便利です。 架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。 仕様 レンズ焦点固定式 付属品 ACアダプタ トラスコ品番 442-2473 サイズ 62×75mm 質量(g) 286 電源 AC100V~240V 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) ライン照射角(°) 120
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様 傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅 付属品 収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg) 約1.0(電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター 本体寸法(mm) 113×113×173 光源 可視光半導体レーザー 自動補正範囲 約±3° 制動方式 磁気制動方式 防塵・防滴 IP54 ライン幅(mm) 約2/5m レーザークラス 2(JIS C 6802:2014) レーザー波長(nm) 520(緑色)、地墨650(赤色) 精度(mm/m) ±1/10 使用場所 屋外対応 作業範囲(m) 屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時) 光出力(mW) 1以下 回転角度(°) 本体:360、全周にわたって微調整可 動作温度範囲(℃) -10~40 連続点灯時間(時間) 全点灯時:約6.5(乾電池使用時) レーザー光色 たちライン、水平ライン、地墨点
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。 視認距離 屋外/約10m、屋内/約30m 材質 本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 単4アルカリ乾電池2本(付属) レーザー出力 1mW以下(JISクラス2) ビーム径 5mで約Φ3mm 気泡管感度 水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286 レーザー光精度 5mで±2mm 気泡管精度 水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内 レーザー波長(nm) 640~660 保管温度範囲(℃) -20~60
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃) 0~40 呼び寸法(mm) 250 最小表示 0.05°、0.08%、1mm/m 精度 ±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲 4×90°(0~360°) 気泡管精度 水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード 222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度 ±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 表示精度 デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示 【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能 IP65相当 オートパワーオフ 約10分 電源 単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃) -10~50 材質 本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています
用途土木、建築、測量 精度 水平±10° 付属品 レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコン トラスコ品番 410-6661 質量(kg) 3.4 電源 単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池 保護等級 IP56(容器) 自動補正範囲 ±8° 縦(mm) 248 横(mm) 235 測定範囲(m) 直径600
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

仕様 裏面スケール付(70mm) エスコ品番 EA720WR-5 寸法(mm) ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H) 電源 CR2032×1個(付属) 角度の測定範囲(°) 0~360 分解能 0.05° 機能 ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示 測定精度(°) (傾斜)±0.3
1個
9,330 税込10,263
当日出荷

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品 専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg) 約1.4 直角精度 90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×200 光源 緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリー リチウムイオンバッテリー 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V) 7.4 防塵・防滴 IP54相当 光出力 3.3mW以下 照射モード 垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm) 10メートルで±1 レーザー安全基準 クラス2M 動作時間 約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm) 1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh) 1800 作業範囲(m) 約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃) -10~50 回転角度(°) 本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム 本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm) 10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様 マグネット付 材質 アルミ 測定範囲 0~90° 質量(g) 77 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度 ±0.2° 最小読取値(°) 0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×59×27 オートパワーオフ 5分 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード 縦・横・地墨 仕様 防塵・防水設計 使用温度範囲(℃) -5~40 外形寸法(mm) 縦168×横112×奥112 直角精度 90°±2mm/7.5m 連続使用時間 モード1時:約21時間/モード2時:約15時間 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) ライン635/ポイント650 角度調整範囲 360° 自動補正範囲 ±2° 制動方式 ジンバル方式 警告 電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm) ±1.0/3m レーザー安全基準 クラス1M ライン幅(mm) 約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm) 168×112 精度(mm/m) 照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs) モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°) 縦130/水平110 輝度(μW) 250 光出力(mW) 2.5以下
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥- 本体質量(g) 1030 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg) 約0.97(電池含む) 電源 リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器 本体寸法(mm) 122×115×195 精度 ±1mm/10m 直角精度 90°±0.012° 機能 約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 光源 可視光半導体レーザー 電池寿命(通常使用で約) 連続約1.5時間 波長(nm) 520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 自動補正範囲 約±2.5° 受信可能距離 約1.5m~25m(専用レシーバー) 制動方式 磁気制動方式 ライン幅(5m地点) 約2mm 防塵防水性能 IP54 光出力 1mW以下 設置場所 屋外対応 無償補償期間 1年(盗難・火災補償) レーザークラス 2(JIS C 6802:2014) 作業範囲(m) 約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時) 回転微調整範囲(°) 360(全周にわたって微調整可) 動作温度範囲(℃) -10℃~+40℃
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)