レベルスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
888件の「レベルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノーケン レベル スイッチ」、「フロートスイッチ」、「レベルセンサー」などの商品も取り扱っております。
安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 仕様 接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷) 材質 ハネ:SUS304 取付 ねじ込み式 G 3/4” 消費電力(W) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) 1 材質(シール) ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型) 材質(ケース) 亜鉛ダイキャスト 羽寸法(mm) W-35×80 出力接点 1C接点、AC250V6A(抵抗負荷) 塗装色 マンセル 7.5BG4/1.5 最高使用温度(℃) タンク内/60、タンク外/55 リード線長さ(mm) 500 材質(フランジ) 亜鉛ダイキャスト リード線 VCT、0.75sq 材質(シャフト) SUS304 使用圧力範囲(kPa) タンク内:0~30 RoHS指令(10物質対応) 対応 トルク値(N・cm) 検出/約4.9、スリップ/12~17 関連資料 樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB) 使用圧力(kPa) タンク内 0~30 リード線芯数 5
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様 逆動作可能 材質 本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316 高さ(mm) フロート/27 質量(g) 約37 内径(Φmm) フロート/9.4 外径(Φmm) フロート/28 使用温度(℃) -10~100 粘度 5P以下 比重測定範囲 0.8以上 引張強度(N) リード線/20 Max. 耐圧力(MPa) 2 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2) 100 Max. リード線長さ(mm) 300 リード線 耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差 スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm) フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズ G1/8 RoHS指令(10物質対応) 対応 吃水(mm) 19
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様 逆動作可能 材質 本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン 高さ(mm) フロート/25 質量(g) 約16 内径(Φmm) フロート/9 外径(Φmm) フロート/25 使用温度(℃) -10~90 粘度 5P以下 比重測定範囲 0.85以上 引張強度(N) リード線/20 Max. 耐圧力(MPa) 1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2) 100 Max. リード線長さ(mm) 300 リード線 耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 最大使用電圧(V) AC300/DC300 最大使用電流(A) AC0.5/DC0.5 応差 スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm) フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズ G1/8 RoHS指令(10物質対応) 対応 吃水(mm) 19 接点容量 AC50VA/DC50W
1台
1,994 税込2,193
当日出荷

小型、簡単取付。 タンク内の温度、湿度、ガスなどの影響を受けにくい。 シンプルで堅牢な構造。
材質 (ケース・カバー)アルミダイカスト、(ナット)ステンレス、(検出羽根)ステンレスt1.5mm、(検出シャフト)ステンレスΦ8.0mm 取付方式 ナット締付方式(取付部板厚:最大7mm) 周波数(Hz) 50/60 回転数(min-1[r.p.m]) 1(60Hz) 動作方式 モータによる検出羽根の回転方式 防塵・防滴 IP66(ただし、取付ナットから検出部側を除く) 許容電圧変動 定格電圧の±15%以内 周囲温度(℃) 0~55 リード線 5芯キャブタイヤコード2m トルク値N・m(kgf・cm) 検出/0.049(0.5)以上(固定) 接点容量 3A 250V AC(抵抗負荷)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。 構造 IP45相当 使用温度(℃) ‐20~50 測定流体 液体
1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式 リードスイッチ式 使用電圧(V) 最大AC100/DC100 取扱液 水(標準液体) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1 使用電線 UL1007 AWG24 最大使用電圧(V) AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。 材質 (端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム 寸法(mm) (フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6 質量(kg) 約1 内径(Φmm) (フロート)10.5 フランジ JIS 5K 50A相当 構造 IP42 使用温度(℃) 0~80 使用範囲 開放タンク 動作特性 (測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合 適合電線径 G3/4相当 測定流体 液体 比重測定範囲 0.85以上 耐衝撃(m/s2) 100 吃水(mm) 51 関連資料 https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。 汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。 ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。 先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。 内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
最大電流(A) 0.6 液温範囲(℃) 0~50
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。 材質 シャフト・ハネ/SUS304。フランジ・ケース/アルミ鋳物。シール/ニトリルゴム 取付 フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ) 寸法L(mm) 150 消費電力(W) 2.5 回転数(min-1[r.p.m]) 1 保護等級 IP65 羽寸法(mm) W-1(80×80) 出力接点 1C接点 AC250V6A(抵抗負荷) 最高使用温度(℃) タンク内/70、タンク外/55 使用圧力範囲(kPa) タンク内/0~196 RoHS指令(10物質対応) 対応 トルク値(N・cm) 検出/約9.8。スリップ/約24.5~29.4
1台
78,980 税込86,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス 耐電圧 接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ) 接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧 AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量 50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流 0.5A 最大使用電圧(V) AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型量産機器組込み用に最適。
引張強度(N) 20 耐衝撃(m/s2) 100 リード線 耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定粘度範囲 5P(Max)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

駆動部がなく長期間の安定性。 タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能 電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に 電源電圧(V) AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz) タイプ 分離型標準 出力 1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷) センサー 分離型 AC電源 材質(絶縁体) ポリアセタール 保護等級 IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様 塗装色 マンセル:10YR7.5/14 消費電力(VA) 2 タイマー時間 0~10秒(可変) 材質(電極) SUS304 許容温度(℃) タンク外:-10~60、タンク内:-10~80 使用圧力(kPa) 980
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動補正機能付。耐静電気・耐付着性など広範囲な測定物が対象。本体内に回路部を内臓した一体構造。NPNオープンコレクター出力。
用途小形装置や量産機器への組込に最適 材質 SUS304(電極、取付プラグ) / POM(絶縁物、カバー、ケーブル締付ナット) 質量(g) 600 出力 NPNオープンコレクタ― 構造 IP67 使用温度(℃) -10~70 電源(AC V) 24V DC±10% 測定流体 液体・紛体 取付け方法 R1 関連資料 (0.5MB) 使用湿度(%RH) 35~95
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品は標準仕様(250mm)になります。
用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。 材質 (端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM 寸法L(mm) 250 使用環境 (温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX 測定流体 液体・紛体 形式 標準タイプ 感度 (比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上 警報出力 リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能) 適合電線径 G1/2相当 構造 (検出部)IP68、(ハウジング部)IP65 消費電力(VA) 約6 接点 250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上、500V DC 耐圧力(MPa) 静圧にて1(取付部除く) 耐振動(m/s2) 10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間) 電源(V) AC100~240±10%(50/60Hz)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃) 80 使用温度範囲(℃) -20~80 形状 長形 ストローク(mm) (接点)12 質量(g) 110 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 色(本体) グレー 材質(マグネット) アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので小形で軽量です。 カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。 特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。 ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。 材質 (検出部)PC、SUS304、C3604BD,ADC12、NBR、PTFE(本体部)ADC12、PC 質量(g) 約500 寸法L(mm) 89 接点 (AC)250V 3A(抵抗負荷)、(DC)30V 4A(抵抗負荷) 構造 IP40相当 方式 基準形 使用温度(℃) 接粉部:‐10~70、ハウジング部:‐10~45(結露なきこと) 取付ねじ G3/4 測定流体 紛体 消費電力(VA) 約1.5 ケーブル Φ10.5×300mm 関連資料 https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/r7.pdf 警報接点 マイクロスイッチ接点
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
用途粉体の測定に
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

見かけ比重が小さい粉粒体のレベル制御が可能。取扱が簡単。 二点支持構造の振動板を採用。使用条件に応じた形式の選択が可能。
用途見掛比重が0.02以上の微粉体の検出に最適。 材質 (接紛部)SUS304、NBR、(ハウジング部)ADC12アクリル塗装 寸法(mm) L=159 寸法L(mm) 159 構造 接紛部:IP68相当、ハウジング部:IP65相当 使用温度(℃) 接粉部:‐20~80、ハウジング部:0~60(結露なきこと) 適合電線径 G3/4相当 電源(AC V) 90~132/180~264、50/60Hz 測定流体 粉粒体 消費電力(VA) 5以下 比重測定範囲 見掛比重0.02~0.2 耐圧力(MPa) 1(取付部を除く) 遅延時間 検出時:約1秒、復帰時:約5秒 関連資料 https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vh.pdf 接点容量 240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3ADC(抵抗負荷) 警報接点 無電圧リレー接点(1SPDT)
1個
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様 フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下 材質 本体/SUS304、フロート/SUS316 材質(本体) SUS304 ステム径(Φmm) Φ8 最大開閉容量 50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流 0.5A(AC、DC)
1個
10,200 税込11,220
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃) -20~+80 範囲 比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s コード長さ(mm) 400 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 最大開閉容量 AC30VA、DC50W 最大開閉電流 AC0.33A、DC1.0A 接触抵抗(Ω) 接点/0.1以下 最大開閉電圧(V) AC250、DC200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)