レベルマスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「レベルマスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レベルバンド」、「レベル 水平器」、「レベルスイッチ」などの商品も取り扱っております。
幅(mm) 表示器/81 高さ(mm) 表示器/41、測定器/43 径(mm) 測定器/109
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
材質 PC ABS/アルミニウム 仕様 自己構成機能○ 付属品 専用ケース 寸法(mm) 50×38×150 質量(g) 500 電源 単三電池×2本(USBにて給電可能) 表示 LED 接続 Blouetooth(15mまで) 機能 (モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正 使用環境温度(℃) -10~+50
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率アップを実現。 自己校正機能搭載
電源 単4電池4本(USBにて給電可能) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 188×62×37
1台
229,000 税込251,900
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器です。 先進のMEMSセンサ技術を搭載した商品となっており、安定して高い精度での角度&振動の測定を実現した商品となっております。 商品本体はIP65の防塵、防止型で、出荷時には校正証明書(※ISO非対応。)が付属されており、2年補償でサポートも充実。(※故意な破損等については対象外。) また付属のBasic Editionでパソコンへの接続が可能(有線)です。 データ収集、分析は別売のProfessinonal Editionが必要になります。ProfessionalEdition使用時にはBluetooth接続が可能になり、2軸同時測定で低コスト化、作業効率アップを実現。校正についても自己校正機能が搭載されておりお客様自身でも簡単に校正していただくことができます。(※簡易校正機能。)
表示 TFT液晶ディスプレイ 電源 単4電池×4本およびUSBにて充電可能 材質 PCABS、アルミニウム 接続 USB2.0ケーブル(5mまで)、Blouetooth class1(30mまで)※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります。 使用環境温度(℃) -10~50 寸法(mm) 188×62×37 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
用途全ての刃具や加工物、機械に対応 質量(kg) 0.24 全高(mm) 50 検出方式 内部接点方式 胴径(Φmm) 42.5 使用電池 SR44×2 材質(測定面) セラミック
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 精度 (デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度 (デジタル表示部)0.025° 気泡管精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 材質 本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂 厚さ(mm) 26 高さ(mm) 60.5 電源 積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm) Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃) 0~40 呼び寸法(mm) 250 最小表示 0.05°、0.08%、1mm/m 精度 ±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲 4×90°(0~360°) 気泡管精度 水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード 222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

SK(新潟精機)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm) ±5.00/m 最小読取値(mm) 0.01/m 繰返し精度(mm) ±0.01以内/m 電源 単3形乾電池×2 ベース寸法(mm) 本体:L100×W50 ねじ穴 底面:M5×P0.8 出力信号 外部:RS-232C準拠 材質 本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品 収納ケース。単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×59×105 本体質量(g) 770
1個ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様 マグネット付 材質 アルミ 測定範囲 0~90° 質量(g) 77 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度 ±0.2° 最小読取値(°) 0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×59×27 オートパワーオフ 5分 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 0~+50 角度の測定範囲(°) 0~90×4 分解能 0.05°(1.0mm/m) 電池 単4電池×2本 モード 角度°mm/m、in/F サイズ(mm) 61×58×38 アズワン品番 64-8493-52 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth 接続
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)2軸超精密デジタル傾斜計
2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。 振動計内蔵です。 PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可) 校正証明書付属です。
用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに 仕様 USBにて給電可能 トラスコ品番 797-2997 材質 ABS/鋳鉄 長さ(mm) 188 厚さ(mm) 37 質量(kg) 1 高さ(mm) 62 電源 単4アルカリ電池×4本(付属) 精度 デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec) マグネット なし
1台
769,800 税込846,780
翌々日出荷

防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度 ±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 表示精度 デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示 【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能 IP65相当 オートパワーオフ 約10分 電源 単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃) -10~50 材質 本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。
用途高精度Z方向位置決め基準器 幅(mm) 50 高さ(mm) 50 電源 コイン型電池(SR-44)2個(付属)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。 任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。 0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm) 153×48×31 種別 デジタル傾斜レベル 測定範囲 360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295g RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認 寸法(Φmm) 6 使用機械 フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等 幅×全高(mm) 100×105
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様 底面マグネット付 本体寸法(縦×横×高さHmm) 51×30×51 材質 アルミ(正面と裏面はプラスチック) 付属品 CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲 ±180.0° 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 5~45 電源 CR2032(リチウム電池) 精度 読取/±0.2° 最小読取値(°) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.11MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応! コンパクトで持ち運びがらくらく! 様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm) 230 精度 (デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2° 気泡管精度 ±1.7mm/m=±0.0984°以内 気泡管感度 0.57mm/m=0.0328° トラスコ品番 405-0541 材質(本体) アルミ 質量(g) 270 使用温度範囲(℃) 0~45 機能 水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます。簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き。、電源オートOFF3分間、マグネット付 使用電池 CR2032×2個 ブザー音 (設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度。任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。 表示モード 4つのモード。1、角度(0.1°単位)。2、角度(0.05度単位)。3、パーセント。4、1mあたりの立ち上がり デジタル表示 0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等 形状 平形 寸法H(mm) 47 感度 0.02 寸法W(mm) 48 主気泡管精度 ±2.0目盛以下 V溝角度(°) 150
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別 740B 寸法(mm) 100×18×20 質量(kg) 0.15
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)