レベル受光器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
125件の「レベル受光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トプコン受光器」、「レーザーレベル受光器」、「自動整準レベルプレーナー」などの商品も取り扱っております。
近距離、遠距離モードの受光器。 受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。 無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。 電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。
適合 TLS-02、TL-03、TLS-03 トラスコ品番 408-8417 質量(g) 約140(電池・ストラップ含む) 電源(V) 9(006P)アルカリ乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×52×26 検出精度 ±1mm/レーザー光の中心から 検出距離(m) 水平/1~50。垂直/1~40。(※使用環境・機種により異なる場合があります) マイゾックスコード 217837
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

スタンダードなレベルセンサーです。
用途ローテーティングレーザー用受光器 材質 ABS樹脂 質量(g) 200 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3乾電池2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 146×76×25 分解能 高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm 防塵防水性能 保護等級IP66 使用時間(時間) 約120(アルカリ乾電池/+20℃)
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)デジタル受光器
レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示
用途RL-H5A専用受光器 仕様 (数値表示精度保証範囲)1~50m 使用温度範囲(℃) 、-20~+50 外形寸法(mm) 縦135×横69×奥25 本体質量(g) 190 音量 強・弱・OFF 表示部 LCD表示 防塵防水性能 IP67 表示単位 mm/cm
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業 仕様 容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54) トラスコ品番 410-6636 適合機種 STS-H600、STS-V600、SLH-600 厚さ(mm) 80 質量(kg) 3.6 電源 Ni-MH充電池 縦(mm) 362 横(mm) 128 受光精度 ±3mm 受光距離 半径200m 検出幅(mm) 250
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。 狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。 音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。 防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。
用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。 Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。 幅(mm) 狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内 質量(g) 190(電池含) 電源 9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属) 本体寸法(mm) 150×67×34 連続使用可能時間 約20時間 受光距離 1.5~20m 防塵防水性能 IP56 オートパワーオフ 電源ONから約7分後に自動で電源OFF 電池残量表示 電源LEDの点滅にて警告
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
用途土木、建築、測量 縦(mm) 170 横(mm) 115 厚さ(mm) 42 受光精度 ±5mm 質量(kg) 0.7 仕様 容器保護等級IP54 トラスコ品番 410-6628 適合機種 STS-H600、STS-V600、SLH-600 電源 単3アルカリ乾電池×4本(付属) 表示 超高輝度LED2色とブザー音 受光距離 半径200m 検出精度 高感度時±5mm 検出幅(mm) 120
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ 回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
仕様 【検出方向】360°。【受光範囲】800m(直径)。【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm セット内容 本体、リモートディスプレイ 寸法(mm) 330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず) 質量(kg) 2.3(乾電池含む) 電源 アルカリ形単2乾電池×4 検出幅(mm) 250
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)受光器
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。 適合機種 GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CG セット内容 受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2 質量(g) 約150 電源 単3アルカリ乾電池×2本 防塵防水性能 IP54 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 28×73×137 測定精度(mm) ±1/±3(高/中) 受光距離(m) 5~50
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

用途VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器 付属品 クランプ 質量(g) 約160 電源(V) 単三乾電池2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 158×55×26 周波数(kHz) 対応レーザー:10±1 精度(mm) ±1以下 センサー 受光範囲:40mm 動作時間 約30時間 レーザー波長(nm) 515nm±10nm 作業温度範囲(℃) -10~40 検出範囲(m) 約2~25
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理でき、さらに左右・上下の傾斜を高輝度LEDインジケータで表示させることにより高精度な施工が可能です。 オプションのリモートディスプレイRD-3Dを使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に 仕様 【RD-3D(オプション)との無線接続範囲】約25m トラスコ品番 785-3785 適合機種 STS-H600、STS-V600、SLH-600 セット内容 収納ケース、専用充電器、バッテリーケーブル 厚さ(mm) 116 質量(kg) 4.3 電源 Ni-MH充電池 接続方法 クランプ式またはマグネット式(購入時にどちらか選択) 保護等級 IP66相当 縦(mm) 380 横(mm) 143 受光精度 ±5mm 検出角度範囲(°) 360 検出幅(mm) 250 受光距離(m) 半径約200
1セット
219,800 税込241,780
当日出荷

レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。
仕様 防塵・防水設計 付属品 レーザーレシーバー用ケース/単4形アルカリ乾電池 トラスコ品番 377-1946 適合機種 ML10-KJC/ZEROS-KJC/AXT-KYR/AXT-KY/AXT-TYZ/AXT-TY/ZERO-KJY/ZERO-KY/ZERO-TYZ/ZERO-TY 外形寸法(mm) 縦170×横52×奥35 電源 単4形アルカリ乾電池4本 本体質量(g) 200 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 170×52×35 連続使用時間 約30時間 受光精度 レーザーラインの中心から±1.0mm 受光距離 1~20m以内
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー 適合機種 LS-80L、LS-80A 本体質量(g) 約186 取付可能幅(mm) 5~78
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

赤色レーザー墨出器専用。 表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個) 中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ 精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内 電源:アルカリ乾電池(9V)※マンガン乾電池も使用可 連続動作時間:約30時間 オートパワーオフ時間:約10分(手動電源オフも可) 防塵・防滴IP56 レシーバークランプ付
トラスコ品番 475-6495 質量(g) 170 寸法 140×68×26mm
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

エイリアン専用受光器
質量(g) 160 電源 9Vアルカリ電池1個 本体寸法(mm) 150×55×26 連続使用時間(時間) 約30 検出距離(m) 2~25
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

トラスコ品番 785-0930 適合機種 RS-501、LX-8、EXAシリーズ、SF-11R セット内容 ロッドクランプ 厚さ(mm) 24 質量(g) 85 電源 単4アルカリ乾電池×1本 (付属) 縦(mm) 90 横(mm) 59 受光精度 20m以内±1mm
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

マシンコントロールWMC-3Dと使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に 仕様 【マシンコントロールWMC-3Dとの無線接続範囲】約25m トラスコ品番 785-1952 セット内容 ロッドクランプ、単3乾電池×4本 厚さ(mm) 42 質量(kg) 0.63 電源 単3アルカリ乾電池×4本(付属) 保護等級 IP54相当 縦(mm) 170 横(mm) 115
1セット
66,980 税込73,678
当日出荷

レーザーレベルMJ-300用受光器です。
用途水平出し、造成、基礎の天端出し。 材質 プラスチック 質量(g) 180 寸法 高さ136×幅65×奥行25mm 電源 9Vアルカリ乾電池 精度 Hi±1mm Lo±2.5mm オートパワーオフ 約7分 マイゾックスコード 21787201
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)