レリーフのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
665件の「レリーフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製品」、「レリーフニップル」、「レリーズ」などの商品も取り扱っております。
1セット
182 税込200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径 R1/4” 材質 黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番 EA991CY-52 全長(mm) 17.5
1個
400 税込440
当日出荷

L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用でびびりを抑制します。
用途被削材:炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。 トラスコ品番 339-2232 材質 超硬合金(Carbide) 刃数 4 全長(mm) 130 刃長(mm) 25 シャンク径(Φmm) 8 刃径(Φmm) 10 表面処理 DUARISEコーティング ねじれ角(°) 40~44 コーナー半径R(mm) 1
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

中世ヨーロッパ調の優美な唐草模様を彫り込んでいます。絵画の額縁のような繊細なレリーフに、4つのカラーで、さまざまなシーンに対応します。
材質 黄銅(真鍮) 付属品 十字穴付丸皿小ねじM3.5×6 セット内容 プレート、十字穴付丸皿小ねじM3.5×6(2本) 質量(g) 51 種類 スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×120×7.3
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用でびびりを抑制します。 被削材:炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
仕様 ●刃径(mm):22●コーナ半径(mm):0.5●刃長(mm):55●全長(mm):200●シャンク径(mm):20●表面処理:DUARISEコーティング●ねじれ角:40~44°●刃数:5●ねじれ角:40~44°●表面処理:DUARISEコーティング●超硬エンドミル●材質/仕上:超硬合金(Carbide)●原産国:日本●コード番号:339-2230 アズワン品番 67-5561-27
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷

L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用でびびりを抑制します。 被削材:炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
仕様 ●刃径(mm):14●コーナ半径(mm):1●刃長(mm):35●全長(mm):160●シャンク径(mm):12●表面処理:DUARISEコーティング●ねじれ角:40~44°●刃数:5●ねじれ角:40~44°●表面処理:DUARISEコーティング●超硬エンドミル●材質/仕上:超硬合金(Carbide)●原産国:日本●コード番号:339-2227 アズワン品番 67-5561-23
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷


テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
用途植物育成用にご使用下さい。 材質 ポリプロピレン
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用でびびりを抑制します。 被削材:炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
仕様 ●刃径(mm):12●コーナ半径(mm):1●刃長(mm):30●全長(mm):150●シャンク径(mm):10●表面処理:DUARISEコーティング●ねじれ角:40~44°●刃数:4●表面処理:DUARISEコーティング●ねじれ角:40~44°●超硬エンドミル●材質/仕上:超硬合金(Carbide)●原産国:日本●コード番号:339-2229 アズワン品番 67-5561-21
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質 WU20PE 刃数 4 関連資料 (9.09MB)
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径 R1/8” 材質 黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番 EA991CY-51 全長(mm) 12.5
1個
230 税込253
当日出荷

立体感のあるワシマーク。ホイールライナー等に貼り付けてお使い頂けます
用途外装パーツ 表面 ビニールコーティング
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質 WU20PE 刃数 4 関連資料 (9.09MB)
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]木彫板 朴
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。 色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量 版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質 芯材/灰緑色、辺材/灰白色 内容 素材 科目 図工
1個
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 出力電流(A) 15 相数 単相 ヒューズ容量(A) 15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体) ブラス タイプ 低圧大気開放型 ポート数 2 ねじの種類 R 耐圧(MPa) 1.62 使用流体 気体/液体
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

0.1mmのやわらかい銅板です。 ボールペンで絵を描き先の丸いものでこすり出せば手軽にできます。
セット内容 銅板、メタリックフレーム、スチールウール、生徒用ねんどベラ 寸法(mm) 150×100×0.1
1セット
773 税込850
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]銅板表札
釘でたたき出し、いぶし液をかければ、すばらしい表札ができあがります。0.2mmのなまし銅板を12mmのベニヤに巻いた完成品です。側面ビスどめ。
セット内容 銅板×1、スチールウール×1、釘×1 寸法(mm) 200×90×9 科目 図工
1個
1,028 税込1,131
当日出荷

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質 WU20PE 刃数 4 関連資料 (9.09MB)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用でびびりを抑制します。 被削材:炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
仕様 ●刃径(mm):18●コーナ半径(mm):0.5●刃長(mm):45●全長(mm):180●シャンク径(mm):16●表面処理:DUARISEコーティング●ねじれ角:40~44°●刃数:5●表面処理:DUARISEコーティング●ねじれ角:40~44°●超硬エンドミル●材質/仕上:超硬合金(Carbide)●原産国:日本●コード番号:339-2231 アズワン品番 67-5561-25
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷