レンガ ノミのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「レンガ ノミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タガネ 工具」、「レンガ」、「レンガタガネ」などの商品も取り扱っております。
全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。 仕様 ニス仕上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。 トラスコ品番 360-1226 材質 機械構造用炭素鋼 全長(mm) 220 質量(g) 310 刃幅(mm) 50
1本
1,598 税込1,758
当日出荷


Mokuba(小山刃物製作所)カットケレン
片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。 材質 機械構造用炭素鋼、高周波焼入
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃部の径が大きく、叩きやすくなっている。 すべり止めカバーグリップ付。 巾広刃なので、ハツリ作業に便利。
用途レンガ、ブロックのハツリ作業や、フロアー材、タイルのハガシ作業に。 全長(mm) 205
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質 機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 片刃 エスコ品番 EA572MR-76 材質 合金 軸径(Φmm) 22 全長(mm) 200 刃幅(mm) 76
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。 スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。 18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。 古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。 水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。 トラスコ品番 360-1218 質量(g) 290 サイズ(mm) 25×240
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ラクダワイドチゼルは従来のレンガタガネを基に、より多用途に使用できるよう改良された商品です。ハガス、ハツル、割る、切断する等、力強い荒仕事に最適な多用途工具です。
用途ブロックやレンガ割に ボルト、ビスの切断、その他ハツリ作業に Pタイルのハガシ、タイルの張り替え作業に 薄鉄板、針金の切断に 古ペンキ削りや、サビ落しに アスファルトカッターに
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)ミニケレン100
全体熱処理で強力です。薄型軽量で抜群の食い込みです。ワイド刃幅101mm.。
用途スクレッパー作業、ボード・木材のハツリ作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。 寸法(mm) 100×250 質量(g) 430
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質 S45C 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm) 365
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)