- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- レンジフード アダプターのおすすめ人気ランキング
レンジフード アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「レンジフード アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取付枠アダプター」、「レンジフード排気ダクト」、「ふさぎ板」などの商品も取り扱っております。
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質
亜鉛鋼板
仕様
ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品
Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)
150
1個入り
材質
鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×146×90
色調
N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様
ストレート排気
適合機種
FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質
亜鉛鋼板
圧力損失
Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
付属品
取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本
材質
(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン
表面処理
(アタッチメント)メラミン塗装
色調
(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質
鋼板製t1.6mm
材質
鋼板
適合パイプ径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
換気扇穴ふさぎ板 PF-450
プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。
対応機種
スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料
(0.18MB)
メーカー商品コード
0505F01
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様
直角排気
適合機種
FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質
亜鉛鋼板
圧力損失
Φ150mmダクト11m相当
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
プロペラ換気扇取り替えセット FP0766
換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。
セット内容
換気扇穴ふさぎ板×1、排気ダクト×1、防鳥網×1、木枠被覆用不燃材:160×299mm×2、木枠被覆用不燃材:160×279mm×2
対応機種
スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料
(0.03MB)
メーカー商品コード
0571C01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番
206-6437
適合本体
MA-02
質量(g)
580
品名
ダクトフランジ
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
不燃認定品:NM-8578
材質
ケイ酸カルシウム
接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
排気方向を変える場合に使用します。
亜鉛めっき鋼板製。
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質
樹脂製(ベージュ色)