レンジフード ベントキャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「レンジフード ベントキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフード ガラリ」、「深型フード 150」、「ベントキャップ 換気口」などの商品も取り扱っております。
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。 仕様 防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害 材質 ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部) 質量(kg) 0.7 寸法A(mm) 169 寸法F(mm) 176 寸法D(mm) 18 寸法E(mm) 75 寸法B(mm) 147 寸法C(mm) 195 適合パイプ径(Φmm) 呼び径150 表面仕上げ シルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数 0.8/0.8 隙間相当(cm2) 198/195 溶断温度(℃) 120 直管相当長(m)(排気/給気) 7/7
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類 丸型フード付ガラリ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類 丸型フード付ガラリ 金網 14メッシュ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類 丸型フード付ガラリ 金網 14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質 (本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製 種類 丸型フード付ガラリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質 ステンレス(SUS304) 種類 丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
種類 深型フード付ガラリ 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 フード付、ステンレス網付 シルバー 仕上 アクリル樹脂焼付塗装
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類 U型フード付ガラリ 材質 (本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72 厚さ(mm) (本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3 メッシュ (金網)12M RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網 12M 材質 ステンレス(SUS304) 種類 フラット型フード付ガラリ
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本 表面処理 (本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質 (本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm) (本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ (金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。ギャラリ付。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。低圧損タイプ
質量(kg) 1.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 264×264×121
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類 ベントキャップ 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上 粉体塗装
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類 ベントキャップ 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 ステンレス網付 シルバー 仕上 粉体塗装
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 U型フード付ガラリ 材質 本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理 (ベントキャップ)アクリル塗装 色調 (ベントキャップ)シルバーメタリック
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02
質量(kg) 0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 212×212×96
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類 丸型ガラリ タイプ 薄型グリルタイプ 仕上 アクリル焼付塗装 色(本体) メタリックライトグレー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法D(mm) 10 仕上 電解研磨 材質 (本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72 厚さ(mm) (本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3 メッシュ (金網)12M 種類 丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)