- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- レンジフード 屋外フードのおすすめ人気ランキング
レンジフード 屋外フードのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新104件の「レンジフード 屋外フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプフード 150」、「屋外フード」、「換気扇フード 外壁」などの商品も取り扱っております。
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付(取外し可能)
仕上
バフ研磨
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
組立式
用途浅形レンジフード用部材
材質
亜鉛鋼板
適合機種
浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2
質量(kg)
1
板厚(mm)
8
1台
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
着脱網取付可能形・組立式
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
1
色
アイボリー
寸法H(mm)
305
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
320
板厚(mm)
天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)
304
寸法G(mm)
17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)
0.4
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上
(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様
低層階用
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
防鳥網付
材質
鋼板製t0.6mm
仕様
同時給排用
色
マンセル値2.5GY8.1/0.8
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・水切板・金網/SUS304、フード/SUS316
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)
4
取付穴ピッチ(mm)
H178×W228
有効換気面積(cm2)
54
種類
角型フード
材質
(本体・長穴板)SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
85.57
切込寸法(mm)
155×199
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
#400研磨
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×250
有効換気面積(cm2)
64
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質
樹脂(ポリプロピレン)
取付用木ネジ付属。鋼板板厚0.8mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
168×332×145
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷