レンジフードのみのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
197件の「レンジフードのみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジ フード カバー」、「レンジフード 家庭用」、「キッチンフード」などの商品も取り扱っております。
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 599×580×550 材質 (フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所 開口寸法(mm) 300×300(25cm金属換気扇) パイプ径(Φmm) Φ150
1台
17,980 税込19,778
20日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品 レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプ シロッコファン スイッチ 押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 照明装置 ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

消費電力(W)(50/60Hz) 38/40 風量 切換なし 換気風量(m3/h) 0Pa時:800/800、20Pa時:515/505 騒音値(dB)(50/60Hz) 40/40
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイルガード塗装の換気扇に取り替えるだけで、お手入れ性がアップ。
タイプ ブーツ型 ファン プロペラファン 関連資料 商品仕様図(0.11MB)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所 キッチンフード 埋め込み寸法(mm) 300角 仕様 キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg) 3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz) (排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃) -10~40 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
1,898 税込2,088
当日出荷

材質 ステンレス(SUS304) 仕様 パンチングメタル付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 340×340×292 仕上 BA仕上 有効換気面積(cm2) 271
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

材質 ステンレス(SUS304) 仕上 #400研磨 寸法(高さH×幅W)(mm) 200×250 有効換気面積(cm2) 64
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

材質 (フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理 (フィルター)シリコン塗装 色調 (フィルター)マンセルN4
1セット(2枚)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 鋼板 タイプ プロペラファン スイッチ 押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明 照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯 排気方式 風圧排気シャッター
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)