- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- レンジフードシロッコファンのおすすめ人気ランキング
レンジフードシロッコファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「レンジフードシロッコファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフードブーツ型」、「リクシル レンジフード」、「レンジフード ステンレス」などの商品も取り扱っております。
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品
レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプ
シロッコファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
高さ(mm)
600
奥行(mm)
388
材質(扉)
木製
付属品
高さ調整板(高さ10cm)
材質
鋼製
質量(kg)
9
付属品
排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個
スイッチ
125V 3A
定格電圧(V)
100
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプ
LED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
599×580×550
材質
(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
消費電力(W)(50/60Hz)
38/40
風量
切換なし
換気風量(m3/h)
0Pa時:800/800、20Pa時:515/505
騒音値(dB)(50/60Hz)
40/40
適合パイプ径(Φmm)
150
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所
開口寸法(mm)
300×300(25cm金属換気扇)
パイプ径(Φmm)
Φ150
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所
キッチンフード
埋め込み寸法(mm)
300角
仕様
キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)
3.6
色
マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)
-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
BLⅡ型相当風量
仕様
オイルパネル、梁対応
タイプ
ターボファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
72/86(強)。44/47(弱)
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
電源コード
プラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心
騒音値(dB)(50/60Hz)
47/49(強)。38/36(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)
555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)。375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様
シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板
付属品
取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット
材質
本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
4連押ボタン
電球(W)
25(白熱電球)
口金
E17(レセプタクル)
温度上昇
巻線:75K以下
入力電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75
絶縁抵抗(MΩ)
1以上(DC500V)
電動機
4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式
E種
電源コード
2芯 機外長1m以上
定格時間
連続
周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340
耐電圧(V/min)
AC1000
居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
仕様
シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明
付属品
取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板
材質
本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
高さ(mm)
200
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
4連押ボタン
電球(W)
60(白熱電球)
口金
E26(レセプタクル)
温度上昇
巻線:75K以下
入力電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62
絶縁抵抗(MΩ)
1以上(DC500V)
電動機
4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式
E種
電源コード
2芯 機外長1m以上
定格時間
連続
周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34
風量(m3/h)(50/60Hz)
ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330
耐電圧(V/min)
AC1000
オイルガード塗装の換気扇に取り替えるだけで、お手入れ性がアップ。
タイプ
ブーツ型
ファン
プロペラファン
関連資料
商品仕様図(0.11MB)
付属品
排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個
材質
(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅
スイッチ
125V 3A
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(強)50・60、(弱)50・60
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプ
LED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
電源コード
ビニールプラグ付コード 125V 7A
色調
(本体)マンセル1GY9/0.5
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター
3
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×600×600
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
パンチングメタル付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×340×292
仕上
BA仕上
有効換気面積(cm2)
271
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷