レンジフード内 照明のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
113件の「レンジフード内 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フード内 照明」、「レンジフード照明器具」、「耐熱照明器具」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)LDL40X1直付型高温用
長さ(mm) 1245 幅(mm) 76 高さ(mm) 59 器具・セット 器具のみ グリーン購入法 適合 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 全方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V) AC100 消費電力(W) 6 光源色 電球色 質量(kg) 1.7 直径(Φmm) 132 材質(本体) アルミダイカスト(シルバーメタリック) 奥行(mm) 165 色温度(K) 2700 グローブ種別 硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃) 65 エネルギー消費効率(Lm/W) 90 光束(Lm) 540 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 取付面位置 埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当 白熱灯60形器具相当
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1直付型高温用
ランプ別売り
適合 (パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(ガード)FK21553 (ステンレス) 質量(kg) 1.6 材質(本体) ステンレス(クリア塗装) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 12 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL20 ランプ LDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 75×622×116 色温度(K) 5000 防塵防水性能 IP20 防湿 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 79.1 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) ステンレス(クリア塗装) 定格光束(Lm) 950 子品番 【器具】NNFJ21300J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト
仕様 安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵 適合 【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス) 材質 【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装) 質量(kg) 1.6 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 12 保護等級 IP20(防湿) 光源 LDL20×1 ランプ LDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 75×622×116 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 79.1 光束(Lm) 950 LED寿命(時間) 約40000(光束維持率85%) 適合ランプ 直管LEDランプ用 演色指数(Ra) 84
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

質量(kg) 1.6 定格電圧(V) 100~242 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 1520
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 下方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V) AC100 消費電力(W) 6 光源色 電球色 質量(kg) 1.7 直径(Φmm) 132 高さ(mm) 165 材質(本体) アルミダイカスト(シルバーメタリック) 色温度(K) 2700 グローブ種別 硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃) 65 エネルギー消費効率(Lm/W) 54.1 光束(Lm) 325 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 取付面位置 埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当 白熱灯60形器具相当
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷


面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様 キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ 屋外型 色温度(K) 5000 寿命 50000時間 フック全長(mm) 176 プラグ形状 ポッキンプラグ 光色 昼白色 入力電源(V) 100(50/60Hz) 電球の種類 LED フック内径(Φmm) 50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W) 11.6 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 131 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 耐雷サージ:15kV(コモンモード) 幅(mm) 149 高さ(mm) 100 材質(本体) アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上) 使用温度範囲(℃) -20~40 入力電圧(V) 100~242(50/60Hz) 保護等級 IP55 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリルクリア(一部白色) 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ) アクリル白色(一部乳白色) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質 本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) -10~35 電圧(V) 100~242 定格消費電力(W) 6 全光束(Lm) 690 保護等級 IP23 防湿 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 86×622×86 色温度(K) 3000 光源色 電球色 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W) 115 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

仕様 LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式 材質 鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD1600 iスタイル 防湿防雨
【器具本体】NNWK21501+【ライトバー】NNW2110ELZLE9のセット
電圧(V) 100~242 消費電力(W) 11.6 材質 【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) -10~35 全光束(Lm) 1330 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 86×622×86 色温度(K) 3000 光源色 電球色 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W) 114.6 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83 IP等級 IP23 防湿
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

シルバー 電圧(V) DC24専用 最高使用温度(℃) 55 光源寿命 50000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 93 調光の可否 非調光 防水 防雨・防湿・防塵形
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用 仕様 天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形 質量(kg) 1.3 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 104×664×108 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5(900Lm・8W) 色(カバー) 乳白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ FL20形1灯相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品 レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプ シロッコファン スイッチ 押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 照明装置 ミニ電球 1個付(E17)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m) 1.5 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内、屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg) 3.1 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃) -10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 230×1250×86 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)