- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- レンジフード整流板のおすすめ人気ランキング
レンジフード整流板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新145件の「レンジフード整流板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフード パーツ」、「シロッコファンフィルター」、「シロッコファン レンジフード」などの商品も取り扱っております。
レンジフードの内部に入りこむ油煙や整流板の汚れを全面キャッチする厚手フィルター。シールみたいに取付け簡単、ミシンメ付きで60~90cm幅まで楽々サイズ調整です。
使用場所
換気扇まわり
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質
プレコート鋼板製t0.6mm
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様
シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板
付属品
取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット
材質
本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
4連押ボタン
電球(W)
25(白熱電球)
口金
E17(レセプタクル)
温度上昇
巻線:75K以下
入力電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75
絶縁抵抗(MΩ)
1以上(DC500V)
電動機
4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式
E種
電源コード
2芯 機外長1m以上
定格時間
連続
周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340
耐電圧(V/min)
AC1000
材質
(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理
(フィルター)シリコン塗装
色調
(フィルター)マンセルN4
適合
BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1。BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL
高さ(mm)
200
全高(mm)
600(取付時)
適合パイプ径(Φmm)
150
奥行(mm)
325
仕様
高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ
材質
プレコート鋼板製t0.6mm
材質
(フィルター)アルムニウム合金板、(つまみ)アルムニウム合金板
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
色
シルバー
比重
約2.70
溶融点(℃)
659
調質
H24
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
プレコート鋼板製t0.6mm
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品
レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプ
シロッコファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
材質
プレコート鋼板製t0.6mm
仕様
組合せ高さ465~765cm
1台
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
材質
(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理
(フィルター)シリコン塗装
色調
(フィルター)マンセルN4
レンジフードの油煙をキャッチ!
レンジフードの汚れを防ぎます。
寸法(mm)
460×620
仕様
徳用10枚、浅・深型兼用
付属品
着脱テープ8枚
材質
難燃性不織布
1袋(10枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
ふんわりフィルターが油汚れをしっかりキャッチします。
60cm幅に1枚1枚切れているので、取付ラクラクです。
1枚で金属フィルター全面をカバーできます。(幅60cmの深型レンジフードの場合)
カットすれば様々なレンジフードに使えます。
仕様
とりかえ専用(磁石なし)
材質
難燃性不織布
寸法(mm)
約460×600
1袋(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
P-28GF3専用の交換用フィルター(P-18HGFにも使用可)。アルミ網4層(2枚1組1台分)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
335×305
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷