- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- レンズクリアのおすすめ人気ランキング
レンズクリアのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新4,058件の「レンズクリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オプトレル」、「sr400 ウィンカー レンズ」、「赤色 led 電球」などの商品も取り扱っております。
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消!
ライトの明るさと透明感を取り戻します。
曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用
特性
傷消し
使用方法
1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。
タイプ
液体
危険物の類別
非危険物
1本(236mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。
黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。
磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用
セット内容
ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚
付属品
専用スポンジ・クロス
トラスコ品番
799-7493
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
8mL
特性
耐紫外線
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品
専用スポンジ×30
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.05L
使用可能目安
約20台分
危険物の性状
非水溶性
1本(50mL)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
1袋(2個)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
補修用レンズです
色
クリア
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色
クリア
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)
23
タイプ
マスク併用可
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)
2
用途外装パーツ
仕様
24V・25W、アンバーバルブ付
セット内容
左右、各1個入
光源
24V/25W アンバー
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。
レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
マーカー用パーツ(レンズ)
適合
YT-99、CE-100系、CV-121、CV-124、CV-L121
材質
ガラス
材質(レンズ)
ガラス
主材質
ガラス
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
適合車種
ZRX1200DAEG、NINJA250R、NINJA400R、NINJA1000、ZX-6R、ER-4nなど
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質
本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC
高さ(mm)
14
定格電圧(V)
DC24
寸法(Φmm)
57.3
消費電流(mA)
約100(約2.4W)
電球の種類
LED
入数は1枚入りです。
両目を交換する場合は2枚お買い求めください。
用途EA800Y、EA800YE用、交換レンズ
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ガラス
エスコ品番
EA800Y-2
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
インナーカバーレンズ クリア(5枚入)
適応
panoramaxx
1パック(5枚)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
部品名称
レンズ(クリア)
関連資料
展開図1(1.2MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.37MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.43MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.47MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.25MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.49MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.36MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB)
図解No
SSA-α603MA-1 送風機-2部品_No.23、SSA-α1003 送風機-2部品_No.38、SSA-α604MA 送風機-2部品_No.23、SSA-α603-1 送風機-2部品_No.23、SSA-F617VT 送風機-2部品_No.40、SSA-α1004 送風機-2部品_No.23、SSA-アルフア605V 送風機-2部品_No.27、SSA-V600C 噴頭部品_No.63、SSA-S611VT 送風機-2部品_No.26、SSA-S611KP 送風機2部品_No.26、SSA-Z500MA-2 送風機-2部品_No.24、SSA-アルフア1005MAT 送風機2部品_No.27、SSA-Z500-2 送風機2部品_No.24、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.64、SSA-S1002(4)-1 送風機(2)部品_No.35、SSA-Z500-1 送風機 2部品_No.24、SSA-Z601S 送風機2部品_No.24、SSA-Z500DX 送風機2部品_No.24、SSA-F616VT 送風機-2部品_No.26など
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。
LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。
高輝度LED11個使用。
既存のマーカーの電球と取り替えてLED化
クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)
DC24
口金
BA15s
LED使用数(個)
11
適合
本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)
約30
規格
意匠登録:第1258521号
電圧(V)
DC24
定格電圧
DC24V
本体質量(g)
約30
定格電圧 DC V
DC24
質量(g/個)
約30
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
純正交換タイプのウインカーレンズ。
色
クリア