- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- レンズシールのおすすめ人気ランキング
レンズシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新351件の「レンズシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ レンズのみ」、「シートレンズ」、「セキュリティシール」などの商品も取り扱っております。
複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)
0.3
シート状の凹面鏡です。自由にカットして使うことができます。 凹面鏡と箱を使って立体像が見えるおもちゃを作ることができます。
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
238×296
面付
1枚(59mm角凹面鏡が20区画)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)
587.6
許容差
外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
レンズ
フレネルレンズ
軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質
塩化ビニール(PVC)
質量(g)
19
取付方式
貼付タイプ(粘着シール)
安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
種別
C
寸法(mm)
253×312
レンズ
凸レンズ(Φ27mm、80枚分)
焦点距離(mm)
f=35
1個
¥4,300
税込¥4,730
当日出荷
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
種別
B
寸法(mm)
280×325
レンズ
凹レンズ(45mm角、42枚分)
焦点距離(mm)
f=-65
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。
新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍)
2
寸法(mm)
(レンズ)263×199
サイズ
A4
質量(g)
47
材質(レンズ)
プラスチック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×215×0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷