レンズフィルター カメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
356件の「レンズフィルター カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ レンズカバー」、「偏光 シート」、「偏光顕微鏡キット」などの商品も取り扱っております。
フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。 デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。 屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに タイプ スクリュータイプ
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。 多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。
用途常用フィルターとして最適 タイプ スクリュータイプ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。
仕様 【レンズキャップ装着可否】可 加工 【ガラスコート】スーパーマルチコーティング フィルター性能 レンズ保護 反射率(%) 0.5 適合カメラ デジタルカメラ、フィルムカメラ 【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)偏光フィルター
レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
1個
7,000 税込7,700
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「強化ガラス」「ジュラルミン枠」「ダストフリーコート」「ZRコート」「ガラス外周墨塗り加工」の5つの主要な機能を持ちます。カメラレンズに装着することで、汚れ・キズ・衝撃から大切なレンズを保護します。無色透明で可視光に影響を与えません。高級レンズの保護に最適です。
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。精密なネジを加工したアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。外側にローレット(すべり止め)加工を施していますので、回しやすく、操作性に優れます。お使いのカメラレンズのフィルター径と、取り付けたいフィルターのサイズをご確認の上、適合するリングをお買い求めください。
ねじピッチ(mm) 0.75
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

RICOH(リコー)リングキャップ
ボディ装着のリングキャップ同等品です。カラーはボディと同色のブラック。
ブラック 対応機種 GRⅢ
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

一般的なフィルターは金属のリングでガラス面を押さえるため、ごくわずかな歪みがガラス面に生じます。しかし、ZX[ゼクロス]シリーズはガラスに負荷を与えない画期的な構造の「フローティングフレームシステム」を世界で初めて採用しました。新たに発売するZXⅡプロテクターは高精度研磨によりガラス単体で干渉縞(ニュートンリング)1本以下という高い平面精度を実現。またフローティングフレームシステムに使用している特殊弾性緩衝剤と枠の構造を見直し、さらなるガラスの平面性と超高解像を実現しました。面精度を表す指標の一つにニュートンリングがあります。リング本数が少ないほど平面性が高く、リングの形状が円に近いほど平面の歪みがないことを表します。ガラス単体でZXは4本程度に抑えておりましたが、ZXIIは1本以下まで抑え、なおかつ枠に入れた状態でガラスにかかる負荷を大幅に軽減。高精度研磨によるガラス単体の平面性だけでなく、フィルター枠に入った状態での高い平面性を実現しました。新開発「ZR01コート」により面反射0.1%の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアーやゴーストの発生を軽減します。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。新開発のデジタルマルチコートⅡにより面反射0.6~1%(※C-PLの場合。メーカー基準による。)の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアーやゴーストの発生を抑え、抜けのあるクリアな描写を実現。一般的なフィルターの場合、金枠の表面処理にアルマイト加工を施すのに対し、「PRO1D Lotus」には硬質アルマイト加工を採用。通常のアルマイトよりも厚い酸化被膜層を形成し、表面硬度、耐摩耗性、耐久性の向上を実現しました。フィルターガラス押さえバネに耐腐食処理を施しサビを防止。バネの部分まで水が入り込んでも安心です。
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エクストリームコーティングを採用した、高透過率/撥水/防汚レンズガード。超低反射率0.3% / 高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水 / 防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。
仕様 【レンズキャップ装着可否】可 加工 【ガラスコート】エクストリームコーティング フィルター性能 レンズ保護 反射率(%) 0.3 適合カメラ デジタルカメラ、フィルムカメラ 【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


Kenko(ケンコートキナー)C-PL(W)円偏向フィルター
フィルター枠が薄枠仕様になり、広角レンズ使用時のケラレを抑えます。 PLフィルターは不要な反射光を取り除くことで、被写体の色彩を鮮やかに写し出します。 青空を濃くし、清流や海をクリアに、新緑や紅葉の鮮やかな色彩をそのまま再現します。 春夏秋冬、風景写真に欠かせないフィルターです。 回転式のフィルター枠に入っており、前側の枠を少しずつ回転させることで、反射の取れ具合をコントロールできます。
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両面にマルチコートを施した、フィルター径Φ40.5mmの軽量・薄型のプロテクトフィルターです。撮影や持ち運びの時に、レンズ面に汚れ・キズがつかないので安心です。
フィルター直径(Φmm) 40.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

キャップに付いている紐をカメラボティのストラップ取付部に取り付けることで、キャップの紛失を予防。撮影の際にキャップをしまう手間も省けます。外側からでも、内側から指でつまんでも取り外しができるので、レンズフードを取り付けたままでも着脱しやすい設計。
1個
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両面マルチコートのレンズ保護用フィルター。ほこりや砂、水滴などからレンズを守ります。
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光を曲げる!不思議なシート。
質量(g) 9.1 寸法(mm) 80×80
1袋(2枚)
400 税込440
当日出荷

接写撮影用スタンドリング
対応機種 WG-10/WG-20/WG-30/WG-40/WG-50/WG-60/WG-70
1個
1,098 税込1,208
当日出荷