レーキ除草のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
151件の「レーキ除草」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草削りレーキ」、「草刈 レーキ」、「草取りレーキ」などの商品も取り扱っております。
小型サイズで使いやすく除草しやすいです。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。一本二役、草削り作業と草集め作業がこれ一本で可能です。
用途草削り。 質量(g) 720 柄長さ(mm) 約1050 材質(柄部) 材質(刃) 刃物鋼
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

草取りと草集め・土かきができる1丁2役! 余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる レーキ部分で草集め・土かきできる 角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業 刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち
用途道路や畑、お庭の除草作業に適します 爪幅(mm) 125/5本爪 全長(mm) 1350 質量(g) 560 刃長(mm) 約135 柄長さ(mm) 1200 材質(柄部) アルミ 材質(頭) スチール
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

平刃と5本の爪刃が付いたレーキ形状の除草具です。軽い刃に長い柄を付けた除草用の農具です。草刈り用の平刃と草を集める爪刃が表裏に付いているので除草作業がはかどります。ハードな仕様に耐える全鋼製の刃です。捻りを加えた爪刃が荷重負荷を軽減します。軽量の専用パイプ柄を採用しています。
用途除草作業。 刃幅(mm) 130 柄長さ(mm) 1200 刃長(mm) 85 材質(柄部) 専用アルミ製パイプ柄 材質(刃) 全鋼
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業 全長(mm) 1560 先幅(mm) 360 トラスコ品番 382-0211 質量(kg) 1.2 柄長さ(mm) 1350 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 爪数 14本 頭部高さ(mm) 90 頭部板厚(mm) 4.5
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

丈夫な木柄付き。清掃、整地作業に最適です。
用途整地作業。除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。 全長(mm) 1430 先幅(mm) 300 質量(g) 1300
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 仕様 楕円パイプ 材質 刃部:ステンレス、パイプ:アルミ 全長(mm) 800~1300 質量(g) 約770
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番 783-2010 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm) 1300 質量(g) 630 頭部寸法(mm) 120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm) 1560 寸法(mm) 1560×350×85 質量(g) 1200 爪長さ(mm) 85 先幅(mm) 350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

爪は丈夫なスチール製の14本爪です。
用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。 全長(mm) 1560 先幅(mm) 360 質量(g) 1400
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途草削り・草の掻き集め、土ならし 柄長さ(mm) 1050 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP) 全長(mm) 1100 質量(g) 550 柄径(Φmm) 25 先幅(mm) (頭部)削り側:170/7本爪:155
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。 全長(mm) 1530 材質 爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:鉄(塩ビ被覆) 爪長さ(mm) 110 2018年トラスコ掲載ページ 9 1416
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm) 1515 質量(g) 600 刃幅(mm) 220 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-802K
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm) 1400 質量(g) 630 材質(柄部) アルミパイプ 材質(刃) 炭素刃物鋼 刃渡り(mm) 170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm) 1480 質量(g) 500 刃幅(mm) 170 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

従来の刃に絶妙な角度をつけ、より草の根元にフィットし使いやすく改良。 するどいのこ目でざっくり、シャープな平刃ですっきり。 地面を這う硬くて根を張った雑草も、細かく柔らかい雑草も退治する小気味よさ。 軽量アルミハンドル柄。 収納もコンパクトで持ち運びに便利。 刃はサビに強いメッキ仕上げ。
全長(mm) 1290 質量(g) 350 刃幅(mm) 80
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に 材質 アルミ合金 爪長さ(mm) 175
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 1300 質量(g) 400 刃長(mm) 120 柄長さ(mm) 1200 刃渡り(mm) 120
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm) 1210 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 質量(g) 1240 刃長(mm) 210 刃幅(mm) 180
1個
3,998 税込4,398
当日出荷