- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- レーザー センサーのおすすめ人気ランキング
レーザー センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,128件の「レーザー センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 レーザー」、「超小型レーザセンサ」、「レーザー 距離 センサー」などの商品も取り扱っております。
種類
アンプ内蔵型
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC、JIS)
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能
材質
前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30~70
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作
入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備
短絡保護
装備(短絡保護/逆接保護)
材質(ケース)
PBT
ピーク波長(nm)
655
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(約50G) XYZ各方向3回
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類
アンプ内蔵型
短絡保護
装備
付属品
取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)
材質
光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303
保護構造
IEC規格IP67
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
機能
スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化
制御出力
負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート
消費電力(mW)
2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下)
表示灯
デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
光源(発光波長)
可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
電流出力
4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)
[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
種類
アンプ内蔵型
検出対象
透明体
検出光
レーザー
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
出力形態
ライトON/ダークON 機能内切替
波長(nm)
650
レーザークラス
2
出力(mW)
2
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
消費電流(mA)
35以下
感度調整
ティーチング式
デジタル表示
7セグメント3桁LED
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能
材質
本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)
約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)
規格
UL/C-UL、CE、FDA
保護構造
IP67(IEC)
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%
光源
赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
応答時間
1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能
消費電流(mA)
40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)
使用周囲温度(℃)
-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護
装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作
入光時ON/非入光時ON 切り換え可能
標高(m)
2000以下
温度特性
0.03% F.S./℃
アナログ電圧出力
出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω
耐振動
耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
アナログ電流出力
出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
種類
高精度変位センサ
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
約65
材質(ケース)
PBT
保護等級
IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)
-10~45
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
(フロント)PMMA
ウォームアップ時間
15min.max.
保護回路
逆接続保護、過電流保護
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000、白熱ランプ:3000
温度特性
±0.08%/℃ F.S
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
耐衝撃
約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85
高速ラインに対応:応答時間250μs
耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。
標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類
アンプ内蔵型
検出光
レーザー
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
光源
赤色半導体レーザ
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
感度調整
1回転ボリウム
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
付属品
取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル
質量(g)
梱包状態約160(本体のみの質量は約75)
保護構造
IEC規格 IP67
コード長さ(m)
0.5
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
使用周囲温度(℃)
動作時:0~50。保存時:-15~70。(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
使用周囲照度(Lx)
(受光面照度)白熱ランプ:10000以下
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に
検出距離(m)
0.25~2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ
回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
仕様
【検出方向】360°。【受光範囲】800m(直径)。【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm
セット内容
本体、リモートディスプレイ
寸法(mm)
330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず)
質量(kg)
2.3(乾電池含む)
電源
アルカリ形単2乾電池×4
検出幅(mm)
250
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力仕様
最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
材質(ケース)
ポリエチレンテレフタレート
ヘッド形状
角
使用湿度範囲
35~85%RH
使用周囲温度(℃)
-25~55(結露および氷結しないこと)
主な用途
チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
材質(レンズ)
ポリアリレート
保存温度範囲(℃)
-30~70
保存湿度範囲
35~85%RH
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子
赤色LED(変調式)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
光色
赤
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(約50G) XYZ各方向3回
最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。Light ON/Dark ON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。
用途印刷用紙の積載量検出に。
仕様
ボリューム式感度調節
長さ(mm)
20
幅(mm)
11
材質/仕上
ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
高さ(mm)
32
各種認証
CE
出力形式
トランジスタ出力
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
種類
その他の変位センサ
保護構造
IP67(IEC)
型式
拡散反射タイプ
品名
センサヘッド
材質
本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC
使用周囲温度(℃)
-10~45(但し、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~60(但し、氷結しないこと)
保存湿度範囲
35~85%RH(但し、結露しないこと)
使用湿度範囲
35~85%RH(但し、結露しないこと)
電源電圧(V)
24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
100以下
絶縁抵抗
DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間
動作表示灯
ON時(出力動作時)にオープン
短絡保護
装備(自動復帰式)