- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- レーザー 受光器のおすすめ人気ランキング
レーザー 受光器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新419件の「レーザー 受光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーンレーザー受光器」、「レーザ墨出器 受光器」、「トプコン レーザーレベル 受光器」などの商品も取り扱っております。
モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。
狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。
音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。
防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。
用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。
Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。
幅(mm)
狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内
質量(g)
190(電池含)
電源
9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属)
本体寸法(mm)
150×67×34
連続使用可能時間
約20時間
受光距離
1.5~20m
防塵防水性能
IP56
オートパワーオフ
電源ONから約7分後に自動で電源OFF
電池残量表示
電源LEDの点滅にて警告
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。
適合機種
GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CG
セット内容
受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2
質量(g)
約150
電源
単3アルカリ乾電池×2本
防塵防水性能
IP54
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
28×73×137
測定精度(mm)
±1/±3(高/中)
受光距離(m)
5~50
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
エイリアン専用受光器
質量(g)
160
電源
9Vアルカリ電池1個
本体寸法(mm)
150×55×26
連続使用時間(時間)
約30
検出距離(m)
2~25
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ
回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
仕様
【検出方向】360°。【受光範囲】800m(直径)。【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm
セット内容
本体、リモートディスプレイ
寸法(mm)
330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず)
質量(kg)
2.3(乾電池含む)
電源
アルカリ形単2乾電池×4
検出幅(mm)
250
用途VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器
付属品
クランプ
質量(g)
約160
電源(V)
単三乾電池2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
158×55×26
周波数(kHz)
対応レーザー:10±1
精度(mm)
±1以下
センサー
受光範囲:40mm
動作時間
約30時間
レーザー波長(nm)
515nm±10nm
作業温度範囲(℃)
-10~40
検出範囲(m)
約2~25
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式です。
トラスコ品番
799-6713
適合機種
高出力(高輝度)パルスレーザ墨出器(赤レーザ用)LA-S801、LA-802、LA-403、LA-303(802、403、303は受光できますが、受光モニタ機能はLA-D5NVでは使用できません。)
セット内容
電源:単4アルカリ乾電池×4本
厚さ(mm)
30
質量(g)
200
電源
単4アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級
IP54
縦(mm)
155
横(mm)
73
受光精度
レーザーラインの中心から±1.5mm以内
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業
仕様
容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54)
トラスコ品番
410-6636
適合機種
STS-H600、STS-V600、SLH-600
厚さ(mm)
80
質量(kg)
3.6
電源
Ni-MH充電池
縦(mm)
362
横(mm)
128
受光精度
±3mm
受光距離
半径200m
検出幅(mm)
250
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
トラスコ品番
785-0930
適合機種
RS-501、LX-8、EXAシリーズ、SF-11R
セット内容
ロッドクランプ
厚さ(mm)
24
質量(g)
85
電源
単4アルカリ乾電池×1本 (付属)
縦(mm)
90
横(mm)
59
受光精度
20m以内±1mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
レーザ受光位置を素早く数値表示する、新しいタイプのレーザ受光器。レーザ光の位置を測定して表示する新しい技術を搭載。クランプを動かすことなく、レーザの位置を数値で素早く表示します。また、127mmのワイドな受光窓はレーザ光を素早く受けることを可能にします。見やすい高輝度のLED、落下に強い頑強なハウジング、測定値を保持するキャプチャー機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。>>高さの確認、基盤の掘削作業、汚水処理槽の掘り起こし、基礎の確認、フーチングの掘り起こし、型枠の設置、路盤材料の確認、コンクリートの敷き均し
適合機種
LL500、LL300S、LL300N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401
寸法(mm)
168×76×36
高さ(mm)
受光可能:127
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
単3アルカリ電池×2
精度(mm)
検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階)
センサー
アンチストロボセンサ:あり
クランプ
C70
連続使用時間(時間)
60
防塵防水性能
IP67
オートカットオフ復帰時間
30分
受光幅(mm)
127
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。
受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。
裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。
気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具
トラスコ品番
494-2523
セット内容
収納ナイロン袋
幅(mm)
【スライド部】39
全長(mm)
2400
測定範囲
表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm
質量(g)
788
段数
2
目盛
【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛
縮長(mm)
1310
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。
仕様
防塵・防水設計
付属品
レーザーレシーバー用ケース/単4形アルカリ乾電池
トラスコ品番
377-1946
適合機種
ML10-KJC/ZEROS-KJC/AXT-KYR/AXT-KY/AXT-TYZ/AXT-TY/ZERO-KJY/ZERO-KY/ZERO-TYZ/ZERO-TY
外形寸法(mm)
縦170×横52×奥35
電源
単4形アルカリ乾電池4本
本体質量(g)
200
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
170×52×35
連続使用時間
約30時間
受光精度
レーザーラインの中心から±1.0mm
受光距離
1~20m以内
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。
胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。
正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。
電池残量警告(メインランプ点滅)付です。
トラスコ品番
327-4071
適合機種
STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ
質量(g)
145
電源
単4アルカリ乾電池×3本(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×52×19
保護等級
IP56相当
受光精度
15m以内±0.5mm
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
近距離、遠距離モードの受光器。
受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。
無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。
電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。
電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。
適合
TLS-02、TL-03、TLS-03
トラスコ品番
408-8417
質量(g)
約140(電池・ストラップ含む)
電源(V)
9(006P)アルカリ乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×52×26
検出精度
±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)
水平/1~50。垂直/1~40。(※使用環境・機種により異なる場合があります)
マイゾックスコード
217837
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
用途土木、建築、測量
縦(mm)
170
横(mm)
115
厚さ(mm)
42
受光精度
±5mm
質量(kg)
0.7
仕様
容器保護等級IP54
トラスコ品番
410-6628
適合機種
STS-H600、STS-V600、SLH-600
電源
単3アルカリ乾電池×4本(付属)
表示
超高輝度LED2色とブザー音
受光距離
半径200m
検出精度
高感度時±5mm
検出幅(mm)
120
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
スタンダードなレベルセンサーです。
用途ローテーティングレーザー用受光器
材質
ABS樹脂
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
単3乾電池2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
146×76×25
分解能
高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm
防塵防水性能
保護等級IP66
使用時間(時間)
約120(アルカリ乾電池/+20℃)
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
レーザーレベルMJ-300用受光器です。
用途水平出し、造成、基礎の天端出し。
材質
プラスチック
質量(g)
180
寸法
高さ136×幅65×奥行25mm
電源
9Vアルカリ乾電池
精度
Hi±1mm Lo±2.5mm
オートパワーオフ
約7分
マイゾックスコード
21787201
レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示
用途RL-H5A専用受光器
仕様
(数値表示精度保証範囲)1~50m
使用温度範囲(℃)
、-20~+50
外形寸法(mm)
縦135×横69×奥25
本体質量(g)
190
音量
強・弱・OFF
表示部
LCD表示
防塵防水性能
IP67
表示単位
mm/cm
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
レーザーレシーバーをスタッフや柱に取り付けることができます。
外形寸法(mm)
縦59×横153×奥40
本体質量(g)
120
取付可能幅(mm)
20~55
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
業界屈指のタフネス、現場の作業効率を上げるレーザレベル。レーザレベル LL300Nは、頑強で扱いやすい、建設工事全般及び小規模マシンコントロールに適用できるレーザレベルです。建設現場で求められる耐環境性能・測定性能・操作性を向上しました。堅牢設計ロータ部分は金属と強化ガラスで頑丈です。IP66の防塵防水設計で、過酷な現場環境でも不具合を起こすことなく、計測ができます。リモコン受光部は360° 4ヵ所。自動整準範囲は5°に拡大。
用途中小規模の現場での高さやコンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの基本的な勾配作業
電源
単1アルカリ電池
本体寸法(mm)
272×195×201
本体質量(kg)
2.7
連続使用時間(時間)
約90
速度
レーザー回線:600rpm
測定範囲(m)
直径:500(受光器使用時)
防塵防水性能
(耐水性)IP66、受光器:IP67
検出精度
受光器:±1mm/±5mm(2段階)
精度(mm/m)
±15”(±2.25/30)
補正機能
電子自動整準
作動温度(℃)
-20~+50
自動整準範囲
±5°
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器
トラスコ品番
761-7941
外形寸法(mm)
縦170×横52×奥35
電源
単4形アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)
200
連続使用時間(時間)
約30
耐久性
防水・防塵設計
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷