- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- レーザー 屋外のおすすめ人気ランキング
レーザー 屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新310件の「レーザー 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー」、「水糸 レーザー」、「レーザーポインター付 ライト」などの商品も取り扱っております。
防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー
可視光赤色半導体レーザー
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
58(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
保護構造
IP65
波長(nm)
650
電池
アルカリ単4電池(2個)
到達距離(m)
50以内
ビーム径
3m先で長径約5mm
電池寿命
連続使用約12時間
出力(mW)
1未満(クラスⅡ)
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×長さ(mm)
14×138
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器
付属品
単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース
質量(g)
280(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-5~45
電源
単3アルカリ乾電池×3本
周波数(kHz)
10±10%
対応機種
受光器(別売のLL-50LB使用)
連続使用時間(時間)
(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動方式
ライン幅(5m地点)
1.5mm
指示精度
水平・垂直 ±1mm/5m
防塵・防滴
保護等級 IP54相当
ライン照射角(°)
120
警告
(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅
光源(nm)
赤色半導体レーザー635
寸法(縦×横×奥行)(mm)
90×59×89
パルス幅(μs)
70
光出力(mW)
2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー
素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)
100~150
種別
スイッチ/ボタン式
材質(本体)
アルミニウム
電源
アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)
110×Φ13
本体質量(g)
44(電池2本含む)
使用温度(℃)
25±5
連続使用時間
約20~25時間
波長(nm)
650~655
電池寿命(連続時間)
約20~25
レーザー出力
1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径
5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所
屋内・屋外
アズワン品番
64-9372-80
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。
視認距離
屋外/約10m、屋内/約30m
材質
本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池2本(付属)
レーザー出力
1mW以下(JISクラス2)
ビーム径
5mで約Φ3mm
気泡管感度
水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286
レーザー光精度
5mで±2mm
気泡管精度
水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内
レーザー波長(nm)
640~660
保管温度範囲(℃)
-20~60
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。
レーザー
グリーン
到達距離(m)
最大約200
寸法(mm)
Φ13.2×W152
質量(g)
74
使用場所
屋内、屋外
マイゾックスコード
220693
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。
衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。
出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。
照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。
RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。
質量(g)
約80(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
使用温度(℃)
15~35
直径×長さL(Φmm×mm)
13.2×155
電池寿命(時間)
約4
使用電池
単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)
200
レーザー出力
最大1mW
ビーム径
3m先でΦ4~6mm
レーザー波長(nm)
532
使用場所
屋内・屋外
レーザー光色
緑色
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様
照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合
セット内容
本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質
真鍮 他
タイプ
ペンタイプ
電源
単四乾電池 ×2本
連続使用時間
3時間
電池
単四乾電池
到達距離(m)
最大200
使用環境温度(℃)
約15~35
レーザー出力
最大1mW
ボタン数
1ボタン
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
緑色/532
使用場所
屋内
レーザー
半導体励起固体レーザー
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
グリーン
連続照射時間(分)
約3時間
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、
スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。
レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。
視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを
見つける事ができます。
グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。
※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。
ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。
クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容
レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)
材質
真鍮、ポリカーボネイト
寸法(mm)
約Φ13.2×152(クリップ含まず)
色
ダークグレー
質量(g)
約49.6(電池含まず)
電源
単四アルカリ乾電池×2本
使用環境温度(℃)
約20~35
レーザー出力
最大:1mW未満
レーザークラス
JIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)
緑色/532
使用場所
屋内
レーザー
発光部:可視光線半導体レーザー
取扱説明書
あり
レーザー光色
グリーン
レーザー到達距離(m)
(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5
照射時間(時間)
連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力
1mW未満(JIS規格クラス2以下)
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状
照射光/ドット型
仕様
消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
付属品
単4乾電池×2
トラスコ品番
336-0351
質量(g)
45(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
電源
単四形乾電池×2本
本体寸法(mm)
Φ13×124
連続使用時間
30時間
到達距離(m)
50以内
ビーム径
3m先で約5mm
出力(mW)
1mW未満<クラス2>
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に
レーザー
緑色
材質
ブラス
質量(g)
58
タイプ
ペンタイプ
使用温度範囲(℃)
15~35
電源
単四電池×2本(付属)
連続使用時間
最大3時間
寸法(Φ×mm)
11×150
波長(nm)
532
電池寿命(時間)
約3
使用電池
単四電池×2本(付属)
到達距離(m)
約300
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
グリーン
最大出力(mW)
1未満(JIS規格クラスⅡ)
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。
簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。
三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。
付属品
取説、ストラップ、ソフトバック
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3アルカリ乾電池×2本(別売り)
本体質量(g)
約283
精度
±0.8/1m
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
90×64×87
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
レーザー安全基準
クラス2
出力(mW)
≦1
保管温度範囲(℃)
-20~60
作業範囲(m)
約10
防水性
IP54
取扱説明書
(8.6MB)
照射ライン
水平・垂直
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品
マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)
270(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×65
連続使用時間(時間)
約5
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
自動補正範囲
±4°
出力(mW)
1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
7以内
照射範囲
60°
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)
650~660
使用電池
単4形乾電池×2本
到達距離(m)
100~150
ビーム径
8~10mm(5m先計測)
使用場所
屋内
レーザー
赤色光
赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。
消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー
可視光緑色半導体レーザー
材質
アルミニウム、大先・尾栓/真鍮
寸法(mm)
118.5×Φ14.5
質量(g)
58(電池を含む)
タイプ
ペンタイプ
電源
単五アルカリ乾電池×2本
使用温度(℃)
15~35
連続使用時間
約2時間
電池寿命(時間)
約2~2.5(連続使用時)
到達距離(m)
約150~200
レーザー出力
1mW未満(JIS規格クラス2)
ビーム径
7~8mm(5m先)
レーザー波長(nm)
532
取扱説明書
(0.3MB)
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
グリーン
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m