レーザー 遮光のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
169件の「レーザー 遮光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー カーテン」、「レーザ 遮光 カーテン」、「レーザー遮蔽プレート」などの商品も取り扱っております。
レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
用途安全囲い窓用 遮蔽フィルター 安全管理区域の間仕切り 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 200×250×3.5 トラスコ品番 851-3517 材質 キャストアクリル 質量(g) 210 適合波長(nm) 900~1200 可視光線透過率(%) 38
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。 仕様 防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A) 材質 軟質ポリ塩化ビニル樹脂 厚さ(mm) 0.5 ブルーグレー 適合規格 CE EN12254:2010 可視光線透過率(%) 30 静電気帯電防止性能 1.1×10(JIS K-6911)
1枚
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04 最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番 851-3516 材質 キャストアクリル 質量(g) 210 適合波長(nm) 200~540、900~1200 可視光線透過率(%) 13 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 250×200×3.5 OD値 6
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

1枚
59,980 税込65,978
17日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番 809-4375 材質 キャストアクリル 質量(kg) 2.1 適合波長(nm) 900~1200 可視光線透過率(%) 38 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 1000×500×3.5 OD値 6
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:Nd-YAG、YV04、半導体
材質 キャストアクリル 適合波長(nm) 900~1200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン 寸法(幅W×高さH)(mm) 1970×1970 仕様 防炎性能試験番号取得済 材質 軟質ビニールフィルム 厚さ(mm) 0.35 質量(kg) 2.15 ハトメ数 16 ハトメピッチ(mm) 約480 ハトメ内径(mm) Φ12
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番 851-3507 材質 キャストアクリル 質量(g) 240 適合波長(nm) 400~520 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 250×200×4 OD値 6
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

発塵を抑えるためレーザーカット、クリーン洗浄、クリーンパックされた製品です。 材料はワイパーとしても使えるマイクロファイバーを採用しました。
仕様 (裁断方法)レーザーカット 材質 マイクロファイバー(ポリエステル70%、ナイロン30%)
1枚
1,660 税込1,826
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接面用遮光プレート。 耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質 ガラス 質量(g) 34 規格 JIS T8141 寸法(幅W×高さH)(mm) 105×50
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番 851-3511 材質 キャストアクリル 質量(g) 180 適合波長(nm) 180~400 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 250×200×3.0 OD値 6
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番 851-3512 材質 キャストアクリル 質量(g) 792 適合波長(nm) 180~400 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 550×400×3.0 OD値 6
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番 809-4377 材質 キャストアクリル 質量(g) 924 適合波長(nm) 900~1200 可視光線透過率(%) 38 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 550×400×3.5 OD値 6
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:半導体
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番 851-3515 材質 キャストアクリル 質量(g) 180 適合波長(nm) 850~1040 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 250×200×3.0 OD値 6
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様 (防炎性)難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A) 材質 軟質PVC 厚さ(mm) 0.5 (色可視線)グリーン 光学濃度(OD) 3以上 波長(nm) 585~810 抵抗値(Ω) (表面固有)1.1×10^1^3(JIS K-6911)
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン組立式暗室
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。 組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー) ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒) 材質(フレーム) Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
1個
103,000 税込113,300
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様 防炎性、難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A) 材質 軟質PVC 厚さ(mm) 0.5 (色可視線)クリアグレー 光学濃度(OD) 266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上) 波長(nm) 266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上) 抵抗値(Ω) (表面固有)1.1×10^13(JIS K-6911)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。視認性・帯電防止性に優れています。ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様 防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7202-A) 材質 軟質PVC 厚さ(mm) 1 寸法(m) 1000×2000 抵抗値 表面固有:1.1×10^13Ω(JIS K-6911) アズワン品番 1-3821-13
1本
95,980 税込105,578
10日以内出荷

水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm) 0.5 (色)クリアオレンジ30 光学濃度(OD) 3以上 波長(nm) 190~380・441~532
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番 851-3508 材質 キャストアクリル 質量(kg) 1.1 適合波長(nm) 400~520 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 550×400×4 OD値 6
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷