- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- レーザーファインダーのおすすめ人気ランキング
レーザーファインダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新122件の「レーザーファインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面積 測定」、「グリーンレーザー距離計」、「レーダー 測定 器」などの商品も取り扱っております。
防塵防水性能
IP54
出力(mW)
1以下
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
レーザー安全基準
クラス2
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)
5~600
測定精度
±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
約213(電池除く)
電源
CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
121×79×45
倍率(倍)
6
測定単位
1m
電波形式
FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界
7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)
22
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性
無
レーザー
IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product。Reach。Rohs。WEEE
取扱説明書
(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)
3.7
アイレリーフ(mm)
16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
データ転送レーザー距離計
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面
スマートフォン、タブレットPCに連動
最大測定距離100m
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送
測定範囲
傾斜測定0~360°
測定精度
±1.5mm,傾斜±0.2°
光源
レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]
約9[10](周辺気温25℃の場合)
測定単位
0.5mm,傾斜測定0.1°
使用温度範囲(℃)
-10~45
保管温度範囲(℃)
-20~+70
防塵防水性能
IP54
電源
単3アルカリ乾電池×3本
メモリー数
50
質量(g)
230(乾電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
64×142×28
付属品
本体、キャリングケース
測定範囲(m)
0.08~100
関連資料
(1.74MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品
ケース
測定範囲
8~1200yd
質量(g)
約180(電池除く)
電源
CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)
6
測定精度
【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
測定単位
直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上)
長さL×高さH×幅W(mm)
大きさ:約100×75×42
測定範囲(m)
7.5~1090
対物レンズ有効径(mm)
21
アズワン品番
64-9313-81
ひとみ径(Φmm)
3.5
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
データ転送レーザー距離計
測定画面の撮影ができるカメラ機能
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面
スマートフォン、タブレットPCに連動
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
最大測定距離150m
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送
測定範囲
傾斜測定0~360°
測定精度
±1.5mm,傾斜±0.2°
光源
レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]
約9[10](周辺気温25℃の場合)
測定単位
0.5mm,傾斜測定0.1°
使用温度範囲(℃)
-10~45
保管温度範囲(℃)
-20~+70
防塵防水性能
IP54
定格電圧(V)
DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
充電時間(時間)
約5.5(空→フル充電)
質量(g)
210(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
64×142×28
付属品
本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル
測定範囲(m)
0.08~150
関連資料
(1.74MB)
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)
0.05~50
測定単位
1mm
付属品
ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)
0.1(乾電池含む)
タイプ
シンプル、小型・軽量ボディ
測定精度
±2.0mm(10m)
機能
距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF
90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)
635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
116×29×45
ディスプレイ
照明なし
防塵防水性能
IP54
光出力(mW)
1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定
2箇所
ピタゴラス機能
2種類
測定値の保存
5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)
多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。
測定基準自動検知多機能エンドピース
X-Range Power Technology
見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。
測定範囲(m)
0.05~100
トラスコ品番
826-6700
寸法(mm)
116×44×26
質量(g)
100(バッテリー含)
電源
単4形乾電池×2 1.5V
測定精度
±1.5mm
保護等級
IP 54
機能
距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)
測定単位
0.1mm
電池寿命
10000回までの測定または、20時間までの稼働時間
インターフェイス
Bluetooth(R) Smart
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様
【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 。【傾斜センサー】上下 ±90°感知。【傾斜精度】±0.25°。【方位角センサー】0~359.9°。【方位角精度】±1°
セット内容
本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ
寸法(mm)
50×120×90
質量(g)
220
電源
単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個
精度
±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。
測定モード
直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載!
さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)
0.05~80
測定単位
0.1mm
付属品
ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
トラスコ品番
492-1747
質量(kg)
0.14(乾電池含む)
タイプ
高機能、傾斜センサー搭載
測定精度
±1.5mm(10m)
機能
間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音
電源自動OFF
90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)
635nm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
117×32×57
ディスプレイ
LCDバックライト(白)
防塵防水性能
IP54
光出力(mW)
1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定
3箇所
ピタゴラス機能
2種類
測定値の保存
20件
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。
小型・軽量ポケットサイズ。
防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)
0.2~30
測定単位
1mm
付属品
単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)
95(乾電池含む)
測定精度
±2.0mm(10m)
波長(nm)
635
オートパワーオフ
(レーザー)90秒後、(電源)180秒後
光出力
1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
115×53×25
測定基準位置の設定
1箇所
測定値の保存
なし
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
革新的テクノロジーで様々な2点間の距離を測定!
用途距離測定用レーザー距離計
測定範囲(m)
0.05~300
仕様
チルトセンサー/360度
トラスコ品番
780-4466
規格
国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
測定精度
±1.0mm
インターフェース
USB出力/BluetoothRsmart
測定単位
0.1mm
保証期間
3年間保証(WEB登録)
1セット
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。
バックライト付反転液晶ディスプレイ。
全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定
測定範囲(m)
0.15~20
仕様
自動電源オフ:5分
セット内容
本体のみ
質量(g)
86(乾電池含)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±3mm
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×22×105
測定単位
1mm
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定
セット内容
本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)
160(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
119×53×29
測定精度
±1.5mm、傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)
0~360
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
515
測定単位
0.5mm、傾斜測定0.1°
測定範囲(m)
0.05~50
防塵防水性能
IP65
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
関連資料
(1.74MB)
メモリー数
30
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品
ケース
測定範囲
8~1200yd
質量(g)
約170(電池除く)
電源
CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)
6
測定精度
【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
測定単位
直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd.
長さL×高さH×幅W(mm)
大きさ:約96×74×41
測定範囲(m)
7.5~1090
対物レンズ有効径(mm)
21
アズワン品番
64-9313-82
ひとみ径(Φmm)
3.5
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
用途距離測定用レーザー距離計
測定範囲(m)
0.05~150
付属品
専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書
質量(g)
184
規格
国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源
単3形乾電池×2本
測定精度
±1.0mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×29×132
インターフェース
Bluetooth(R)SMART
測定単位
0.1mm
保証期間
3年間保証(WEB登録)
防塵防水性能
IP65
アズワン品番
67-0336-21
測定精度(mm)
(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送
セット内容
本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)
170(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
119×53×29
測定精度
±1.5mm,傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)
0~360
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
515
測定単位
0.5mm,傾斜測定0.1°
測定範囲(m)
0.05~50
防塵防水性能
IP65
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
関連資料
(1.74MB)
メモリー数
30
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。
測定範囲(m)
0.3~20
材質
本体:ABS樹脂、アクリル樹脂
電源
単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
使用温度(℃)
0~40
測定精度
±3.0mm
波長(nm)
620~690
製品質量(g)
95(電池含)
測定単位
1mm
本体サイズ(mm)
111×38×24
防塵防水性能
保護等級:IP40
オートパワーオフ
無操作状態で約3分
出力(mW)
1以下(クラス2 JIS C6802:2014)
保管温度(℃)
-20~70
アズワン品番
64-3932-92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定
質量(kg)
約1
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池×2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106×45×24
測定精度
±1.5mm
光源
レーザーダイオード
電源自動OFF
約5分
波長(nm)
635
測定単位
0.5mm
測定範囲(m)
0.05~40
防塵防水性能
IP54
出力(mW)
1以下(クラス2)
レーザークラス
2
保管温度範囲(℃)
-20~70
関連資料
(1.74MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品
LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK
質量(g)
約170(電池を除く)
電源
CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)
倍率(倍)
6
測定単位
[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°
長さL×高さH×幅W(mm)
約110×73×42
測定範囲(m)
7.5~1600
対物レンズ有効径(mm)
21
防水性
防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇
ひとみ径(Φmm)
3.5
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載。ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能。約130gを実現した小型・軽量ボディー。軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
仕様
測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上)
付属品
COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式
寸法(mm)
(長さ×高さ×幅)約91×73×37
質量(g)
(電池除く)約130
電源
CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)
6
測定精度
±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上)
測定単位
1m/yd.
測定範囲(m)
5~730
対物レンズ有効径(mm)
20
ひとみ径(Φmm)
3.3
アイレリーフ(mm)
16.7
実視界(°)
6
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷