- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- レーザーブレードのおすすめ人気ランキング
レーザーブレードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新158件の「レーザーブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンド カッター 刃」、「ダイヤモンドカッター 100mm」、「ケーブルジョイント」などの商品も取り扱っております。
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。
適合材
高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
「新・正配列レーザーブレード」 CE003G、CE090D用
用途コンクリート用
刃物外径(mm)
230
刃物内径(mm)
22
切り込み深さ(mm)
88(最大)
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
各種コンクリート切断に。ノコ状の側面ダイヤ層を採用。材料と「点」で当たるため抵抗が少なく軽い切削感。深切りに高い能力を発揮します。
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様
乾式
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
セグメント
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)
7
ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
充電式でパワフル切断
質量(kg)
6.2(バッテリ含)
回転数(min-1[r.p.m])
刃物:6000
最大切込深さ(mm)
88
バッテリー電圧(V)
18×2
羽根径(Φmm)
230
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾湿両用
タイプ
ターボ
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用
チップ高さ(mm)
8.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノコ状の側面ダイヤ層を採用。深切りに高い能力を発揮します。
ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。
チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用
仕様
乾湿両用
穴径(Φmm)
30.5
リング寸法(mm)
20/22/25.4
適合材
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど
ダイヤ層厚さ(mm)
3.2
チップ高さ(mm)
12
ダイヤ層長さ(mm)
40
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断
刃高(mm)
6.5
付属カラー(mm)
22、20、25.4
穴径(Φmm)
30.5
適合材
コンクリート、ブロック、石材
切れ味・スピード優先タイプ。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。
適合被削材種
コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
仕様
乾式
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)
305
刃物内径(Φmm)
25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)
100
回転数(min-1[r.p.m])
3500
電源(V)
単相100
電流(A)
15
定格消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-210
種別
ダイヤモンドホイール別売
全長(mm)
632
付属品
ボックスレンチ17
質量(kg)
8.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷