- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- レーザーマウスのおすすめ人気ランキング
レーザーマウスのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新152件の「レーザーマウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マウス チルトホイール」、「3ボタンマウス」、「レーザーマウス ワイヤレス」などの商品も取り扱っております。
軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。
JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。
※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。)
Certified for Windowsロゴを取得しています。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状
USB(A)オス
インターフェイス
USB
仕様
EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応
サイズ
M
質量(g)
約77(ケーブルを含む)
種類
(射出光線)不可視波長域
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能
1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60.0×105.0×40.0
LED色
非可視光
保証期間
6カ月
ボタン数
3個(ホイールボタン含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
レーザー
JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
読取方式
レーザー式
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
IRセンサーマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。
クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室、赤ちゃんのいる家庭などの静かな空間での使用に最適です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。
不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
付属品
レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
質量(g)
マウス/約54(電池含まず)、レシーバー/約2
コネクタ形状
USB(Aタイプコネクタ)
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マウス:約59.2×100.4×35.1、レシーバー:14.6×19.1×6.1
分解能
1200カウント/インチ
電池寿命(時間)
連続作動時間:約360、連続待機:約24000、。使用可能日数:約180日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約870日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
ボタン数
2ボタン、ホイール(スクロール)
インターフェイス
USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
無線通信方式
2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)
通信距離(m)
木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
読取方式
光学センサー方式(IR LED)
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるレーザーセンサーのBluetooth(R)マウスです。
接続方式
無線
ボタン数
3個※ホイールボタン含む
読取方式
光学センサー方式
ホイール数
1個
通信方式
GFSK方式
対応機種
Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機
対応OS
Windows 11/10/、Android 7~10、macOS Big Sur(11)、iOS・iPadOS 14.0、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
適合規格
Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile)
分解能
1600カウント
電波周波数
2.4GHz帯
電波到達距離(m)
3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
規格
レーザー:JISC6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
種類
射出光線:不可視波長域
連続動作時間
約177時間
連続待機時間
約500日
電池使用可能期間
約339日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
電源
【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
【本体】1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マウス)58.8×104.8×38.6
質量(g)
約57(マウス)※電池を含まず
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応
VCCIclassB
保証期間
1年間
サイズ
M
たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。
最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。
電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。
カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能
高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
色
チャコール
仕様
(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)。チルト機能/有。付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)
セット内容
マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)
質量(g)
レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)
対応OS
Windows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)
接続方式
ワイヤレス
使用電池
単3形乾電池×2本
解像度
1000dpi
到達距離(m)
約10
保証期間
3年間
電池寿命
最大3年
ボタン数
7(チルト機能含む)
アズワン品番
64-3939-02
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42
読取方式
アドバンス オプティカル トラッキング
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
レーザーによる高い読み取り性能と長い電池寿命を両立, 「心地よい」をカタチに, 「安定感」をカタチに(特許出願済), 「快適」をカタチに(特許出願済), 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計, 横スクロールに対応したチルトホイール搭載, 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載, 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス, 幅広い人にお勧めのMサイズ, RoHS基準値準拠
付属品
レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書。※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
質量(g)
マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1
電源
電池(単3×1本)
接続方式
無線
分解能(dpi)
1000/1600
対応機種
USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
連続使用時間
【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定使用可能時間:最大1011日(約2年半)※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19
インターフェース
USB Type-A
保証期間
6か月間
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3/※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
動作湿度(%)
5~85
電波周波数(GHz)
2.4
無線通信方式
無線2.4GHz
動作温度範囲(℃)
5~40
読取方式
レーザー方式
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。手の小さな方にもフィットする小型サイズ・軽量モデルの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状
USB(A)オス
インターフェイス
USB
仕様
(射出光線種類)可視波長域
質量(g)
約64(ケーブルを含む)
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1.0
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3
分解能
1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53.0×92.0×36.4
LED色
レッド
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状
USB(A)オス
インターフェイス
USB
付属品
ユーザーズマニュアル×1
サイズ
M
質量(g)
約66.5
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能
1600カウント
対応
VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約61.5×100.0×38.0
LED色
ブルー
ボタン数
3個(ホイールボタン含む)
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様
(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
質量(g)
(マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2
電源
(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15)
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能)
分解能
1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7
通信方式
GFSK方式
LED色
不可視光(赤外線)
ボタン数
3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約500時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
約1041日
ホイール数
1個
無線通信方式
2.4GHz
電池使用可能期間
(想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式
光学センサー方式
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。
高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
ボタン数
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
読取方式
レーザーセンサー方式
色
ブラック
インターフェース
USB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
質量(g)
81
ケーブル長(m)
1.4
対応OS
Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×100×36
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。)
分解能
800・1700・3400カウント/インチ
アズワン品番
64-0910-42
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。EU RoHS指令にも準拠(10物質)し、軽量なスタンダードサイズの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
インターフェイス
USB
コネクタ形状
USB(A)オス
仕様
(射出光線種類)可視波長域
質量(g)
約77(ケーブルを含む)
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3
分解能
1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60.0×105.0×40.0
LED色
レッド
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機
分解能
2000カウント
通信方式
GFSK方式
使用電池
単三乾電池1本
ボタン数
5
インターフェイス
USB
ホイール数
1個
読取方式
青色LED
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。
高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
ボタン数
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
読取方式
レーザーセンサー方式
色
ホワイト
インターフェース
USB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
質量(g)
81
ケーブル長(m)
1.4
対応OS
Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×100×36
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。)
分解能
800・1700・3400カウント/インチ
アズワン品番
64-0910-43
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるレーザーセンサーのワイヤレスマウスです。
仕様
レシーバ収納
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
サイズ
Mサイズ
質量(g)
【マウス】約57(電池を含まず)、【レシーバー】約2
種類
射出光線:不可視波長域
規格
レーザー:JISC6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
電源
【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
【本体】1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1/7、macOS Big Sur(11)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB-A(オス)
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能
1600カウント
対応
VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マウス】58.8×104.8×38.6、【レシーバー】18.0×13.1×5.7
通信方式
GFSK方式
保証期間
1年間
ボタン数
3個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
連続動作時間
約308時間
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続待機時間
約500日
ホイール数
1個
電池使用可能期間
約518日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式
光学センサー方式
電波周波数
2.4GHz帯
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。
接続方式
無線
ボタン数
3個※ホイールボタン含む
読取方式
光学センサー方式
ホイール数
1個
通信方式
GFSK方式
対応機種
Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、MacintoshOS、Android、iOS、iPadOS搭載機
対応OS
Windows10、8.1、Android7~10、macOSBigSur(11)、iOS・iPadOS14.0、ChromeOS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
適合規格
Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile)
分解能
1300カウント
電波周波数
2.4GHz帯
電波到達距離(m)
3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
種類
射出光線:不可視波長域
連続動作時間
約153時間
連続待機時間
約500日
電池使用可能期間
約309日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
電源
【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
【本体】1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マウス)58.8×104.8×38.6
質量(g)
約57(マウス)※電池を含まず
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応
VCCIclassB
保証期間
1年間
サイズ
M
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
材質
ABS樹脂
質量(g)
約100
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×117×38
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
分解能
1000カウント/インチ
ボタン数
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイス
USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方式
光学センサー方式
わずか約59gと軽量ながら約10カ月電池交換不要! Bluetooth(R)5.0規格に対応したSサイズの3ボタンIR LEDマウス。クリック音が静かで、会議中や夜間の使用にもおすすめ。さらに、抗菌加工で本体を清潔に保ちます。
仕様
射出光線種類:不可視波長域
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
サイズ
S
質量(g)
マウス本体:約59(電池含む)
電源
本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格
Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OS
Windows 11/10/8.1、Android 7~10、macOS Big Sur11/macOS Catalina10.15、iOS14.2.1、iPadOS 14.4
接続方式
無線
対応機種
Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Macintosh OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
分解能
1300カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウス本体:52.7 ×92.1 ×36.4
通信方式
GFSK方式
保証期間
1年
ボタン数
3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間
約153時間
連続待機時間
約500日
ホイール数
1個
電池使用可能期間
約309日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
読取方式
光学センサー方式
電波周波数
2.4GHz帯
マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの有線3ボタン赤色LEDマウスです。
左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
安心してご利用いただける保証期間「3年間」モデルです。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
インターフェイス
USB
コネクタ形状
USB(A)オス
付属品
ユーザーズマニュアル×1
サイズ
M
質量(g)
約92※ケーブルを含む
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave(10.14)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能
1600カウント
対応
VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約59.6×109.7×38.9
LED色
レッド
保証期間
3年
ボタン数
3個※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
サイズ
M
質量(g)
約49(マウス)※電池を含まず
種類
射出光線:不可視波長域
電源
【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格
Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile)
定格電圧(V)
【本体】1.5
対応OS
Windows 11/10、Android 7~10、macOS Big Sur(11)、iOS・iPadOS 14.0、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
無線
対応機種
Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機
分解能
1300カウント
対応
VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マウス)52.7×92.1×36.4
通信方式
GFSK方式
保証期間
1年間
ボタン数
3個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
連続動作時間
約153時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続待機時間
約500日
ホイール数
1個
無線通信方式
Bluetooth
電池使用可能期間
約309日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式
光学センサー方式
電波周波数
2.4GHz帯
グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。
スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア
ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。
レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。
広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。
ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の
動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。
2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの
範囲でワイヤレス操作ができます。
PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」
「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。
アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、
輪っか機能を切り替えて使えます。
本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。
充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。
しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。
消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容
レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ
材質
アルミ
色
ブラック
質量(g)
本体:約45、レシーバー:約2
電源
リチウムイオン電池
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
機能
ジャイロセンサー機能:あり
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用環境温度(℃)
0~40
レーザー出力
最大:1mW未満
ボタン数
4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )
レーザークラス
JIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)
緑色/515
使用場所
屋内
各種認証
PSCマーク認証
無線通信方式
2.4GHz RF電波方式
対応アプリケーション
PowerPoint2010、2013・2016・2019。PowerPoint for Mac 2016・2019。Keynote5.3~※1。※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。
取扱説明書
日本語取扱説明書
通信距離(m)
最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
レーザー光色
エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)
最大200(※使用環境によって異なります。)
照射時間(時間)
連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷