- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- レーザーマーカーのおすすめ人気ランキング
レーザーマーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新266件の「レーザーマーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー刻印」、「ラインレーザー」、「位置決めレーザー」などの商品も取り扱っております。
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源
635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品
ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番
337-5005
質量(g)
236
電源
AC100~240
焦点調整
レンズ焦点可変式
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)
62×87
照射角
70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に
光源
635nm赤色レーザー
付属品
ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番
777-7787
寸法(mm)
60×55×40
質量(g)
167
指示精度
ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
光出力(mW)
1以下
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品
マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)
270(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×65
連続使用時間(時間)
約5
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
自動補正範囲
±4°
出力(mW)
1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
7以内
照射範囲
60°
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Fシリーズのみ使用可能です。
ワークの高さに合わせて焦点距離を設定できるレーザー用専用ボックスです。
用途レーザーマーカー対応専用ボックスとして。
トラスコ品番
115-7152
幅(mm)
600
寸法(mm)
600×622×770
質量(kg)
60
高さ(mm)
770
奥行(mm)
622
1セット
¥959,800
税込¥1,055,780
40日以内出荷
需要家の要求に応え明確に刻字します。
普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。
世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。
従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。
可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。
潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。
手元への振動は殆どありません。
スウェーデン製。
【可動部品は3つだけ】
このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。
Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。
【簡単でこわれにくい】
唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。
【ペン先】
耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。
ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。
【高い振動数】
振動数は毎分500~600ストロークです。
これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。
ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。
【振動が少ない】
振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。
小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。
空気消費量(m3/min)
0.025
種別
エアー式
質量(g)
170
胴径(Φmm)
17.3
振動数
毎分500~600ストローク
本体長さ(mm)
160
使用空気圧(kg/cm2)
4~7
線の太さ
中字
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1台で十字レーザーラインを照射します。
10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。
墨を描けない場所等に便利です。
架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。
仕様
レンズ焦点固定式
付属品
ACアダプタ
トラスコ品番
442-2473
サイズ
62×75mm
質量(g)
286
電源
AC100V~240V
光源
635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
ライン照射角(°)
120
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として
光源
532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー
付属品
ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番
773-6517
寸法(mm)
60×55×40
質量(g)
167
動作温度
-10℃~+50℃
指示精度
ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
光出力(mW)
(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)
動作温度範囲(℃)
-10~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに
光源
635nm赤色半導体レーザー
作業範囲(m)
最大10(作業環境により異なる)
付属品
ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番
363-4531
寸法(mm)
62×55×40
質量(g)
167
角度調整範囲
360°(上下・左右全周にわたって微調整可)
指示精度
ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)
130
使用時間(時間)
(操作)約5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
光出力(mW)
5以下
動作温度範囲(℃)
-5~45
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
コンパクトで独立したターンキー・システムによって、オールインワン設計されたマシンです。
簡単な取り付けで、配線の制約条件を解消しています。
信号ケーブル1本のみ接続が必要なため、インラインでの設置が容易です。
ハイコントラストのはっきりしたマーキングや控えめなマーキング、または深彫りや浅彫りマーキングなど、出力レンジによる様々な仕上がりが施せます。
幅広い周波数領域なので、様々な用途やあらゆる材料に対しマーキングが可能です。
領域内の最大ピーク出力によって、様々な材料にハイコントラストのマーキングを行います。
高品質ビームは、特にプラスチックに有効です。
用途印字、型番印字、シリアル印字に。
セット内容
電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace
奥行(mm)
258
高さ(mm)
230
寸法(mm)
730×258×230
材質/仕上
金属、樹脂
質量(kg)
19.8
幅(mm)
730
仕様
最小打刻寸法(mm):65×65 最大打刻寸法(mm):205×205
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。
簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。
三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。
付属品
取説、ストラップ、ソフトバック
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3アルカリ乾電池×2本(別売り)
本体質量(g)
約283
精度
±0.8/1m
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
90×64×87
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
レーザー安全基準
クラス2
出力(mW)
≦1
保管温度範囲(℃)
-20~60
作業範囲(m)
約10
防水性
IP54
取扱説明書
(8.6MB)
照射ライン
水平・垂直
広い打刻エリア。多様なニーズに対応。デスクトップマーカー。
ケーブル長(m)
2
打刻エリア(mm)
X軸100×Y軸100
適合材
金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ヘッド)200×217.5×228、(スタンド)220×300×561.5
質量(kg)
(ヘッド)4.5、(スタンド)7
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに
光源
520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)
付属品
ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番
836-8930
質量(g)
236
電源
AC100~240
焦点調整
レンズ焦点可変式
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)
62×87
照射角
70°
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
寸法(mm)
Φ12×41
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
DC3~5
波長(nm)
635
出力(mW)
最大1
ケーブル長(cm)
60
レーザー光色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
使用温度(℃)
-10~45
レンズ
(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm
電源電圧(V)
DC4.5V~14V
スポット径
(最小)Φ0.3mm以下
ビーム径
(平行時)約5.5mm
光出力
(出射)LD定格に対して約20%
駆動回路消費電力(mW)
25~60
光出力安定度
0.1%/℃以下
光出力可変範囲
20~100%
最大負荷電流(mA)
120以下
焦点可変範囲
1m~平行光
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
サッと取り出してピタッと墨出し。
位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。
特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
付属品
電池
質量(g)
100(電池・ピン含む)
電源
単四アルカリ乾電池×2
精度(mm)
1mで1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×51×46
光源
可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下
波長(nm)
650
1台
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷