レーザーモジュールのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
377件の「レーザーモジュール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー光源」、「赤色レーザー」、「小型 レーザー」などの商品も取り扱っております。
機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V) DC4.5V~14V 最大負荷電流(mA) 120以下 光出力安定度 0.1%/℃以下 光出力可変範囲 20~100% 焦点可変範囲 50mm~平行光 光出力 (射出)LD定格に対して約60% 使用温度(℃) -10~45 レンズ 非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm ビーム径 約6×3mm(平行光時) ビーム角度(°) 約0.3mrad以下 スポット径 最小20×35μm以下(距離50mm) 駆動回路消費電力(mW) 25~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
42,980 税込47,278
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
寸法(mm) Φ12×41 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) DC3~5 波長(nm) 635 出力(mW) 最大1 ケーブル長(cm) 60 レーザー光色
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,400 税込30,140
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 337-5005 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー 赤色光 ブラック 質量(g) 40 電源 単四形乾電池×2本 連続使用時間 30時間 波長(nm) 650~660 電池寿命(時間) 連続30 使用電池 単4形乾電池×2本 到達距離(m) 100~150 レーザー出力 1mW未満 ビーム径 8~10mm(5m先計測) 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26×97.5×14 商品タイプ リモコンタイプ レーザー光色 レッド
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様 LaserLyte-Flex用クロス / ラインレンズ. LaserLyte-Flexレーザーで投射されるドットをライン、十字、又は4 x 4グリッドラインに変換できる交換可能なレンズ素子です。広角レンズには、成形マルチロッドレンズが採用され、9 °クロスレンズには、DOE (回折光学素子)レンズが採用されています。各レンズは、 ; 697-3557 697-3557 と併用します。 以下のレンズを取り揃えています。 ; 127-1548 127-1548 ラインレンズ、18° ; 127-1549 127-1549 ラインレンズ、30° ; 697-3569 697-3569 ラインレンズ、60 ° ; 697-3572 697-3572 ラインレンズ、90 ° ; 697-3579 697-3579 クロスレンズ、9 ° ; 697-3581 697-3581 クロスレンズ、60 ° ; 127-1550 127-1550 クロスレンズ、100° ; 127-1547 127-1547 4 x 4グリッドレンズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,158 税込4,574
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
28,800 税込31,680
翌日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

小型・軽量・低価格なレーザー光源装置です。装置の背面には磁石が付いていますので、机上だけでなく黒板やホワイトボードに貼り付けて実験ができます。 レーザー光源は線状に照射されるため、光の道すじがわかりやすくなっており、レンズや鏡を置いて光の反射・屈折の実験を行うのに最適です。 D20-1116-01は、生徒が机上で個々に実験できるよう、レンズやボードなどがセットになっています。
種別 SS-L 寸法(mm) レーザー部:約70×15×16 サイズ ラインサイズ:距離1mにて約400mm 電源 ACアダプタ、レーザーはスイッチを押している間のみ照射 波長(nm) 645~660 ケーブル長(mm) 約350 出力(mW) 1未満
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品 マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g) 270(電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×65×65 連続使用時間(時間) 約5 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 自動補正範囲 ±4° 出力(mW) 1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 7以内 照射範囲 60° 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
使用温度(℃) -10~45 レンズ (コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm 電源電圧(V) DC4.5V~14V スポット径 (最小)Φ0.3mm以下 ビーム径 (平行時)約5.5mm 光出力 (出射)LD定格に対して約20% 駆動回路消費電力(mW) 25~60 光出力安定度 0.1%/℃以下 光出力可変範囲 20~100% 最大負荷電流(mA) 120以下 焦点可変範囲 1m~平行光 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
49,980 税込54,978
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
10,630 税込11,693
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,990 税込4,389
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可視域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 照射距離200m時 スポット径Φ15mm 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
口径(Φmm) (出射)18または12(マスク付) 使用温度(℃) -10~45 レンズ (コリメーター)専用ガラスレンズ 電源電圧(V) DC4.5V~14V スポット径 Φ15mm(距離200m) 光出力 (出射)LD定格に対して約20% 駆動回路消費電力(mW) 25~60 光出力安定度 0.1%/℃以下 光出力可変範囲 20~100% 最大負荷電流(mA) 120以下 焦点可変範囲 2~200m RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
85,980 税込94,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V) DC4.5V~14V 最大負荷電流(mA) 120以下 光出力安定度 0.1%/℃以下 光出力可変範囲 20~100% 焦点可変範囲 10mm~平行光 使用温度(℃) -10~45 レンズ カラーボールレンズ ビーム径 Φ1.2mm ビーム角度(°) 約2mrad以下 スポット径 最小50×70μm以下(距離50mm) 駆動回路消費電力(mW) 25~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
種別 バッテリーケース アズワン品番 3-5936-11
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として 光源 532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー 付属品 ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番 773-6517 寸法(mm) 60×55×40 質量(g) 167 動作温度 -10℃~+50℃ 指示精度 ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 光出力(mW) (532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下) 動作温度範囲(℃) -10~50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷