レーザー三脚 ミニのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「レーザー三脚 ミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー テクノ」、「レーザー墨出し器 テクノ」、「三脚 テーブル」などの商品も取り扱っております。
小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm) 約150・約260 定芯桿 5/8インチ 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 377-1440 外形寸法(mm) 縦170×横90×奥80 本体質量(g) 255 昇降幅(mm) 約60 使用高さ(mm) 約150~260
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚 使用高さ(mm) 180~400 付属品 収納袋 材質 アルミ、ABS樹脂 質量(g) 270 本体寸法(mm) 210×75×75 取付ねじ径(inch) 5/8 昇降幅(mm) 60(エレベータ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
ねじ径 5/8インチ 付属品 ナイロン袋 材質 アルミ合金
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLIK(スリック)プロミニ320
自由雲台「SBH-100BK N」装備のテーブル三脚。最大パイプ径は20mm。本体部はプラスチック製で軽量です。脚の伸縮はナット式。ローポジション撮影だけでなく、胸当てや壁当てなど手持ち撮影時のブレ防止アイテムとしても大変便利。別売の「SポールII」との組み合わせで三脚付き一脚として使用可能。
質量(g) 320 段数 2 全高(mm) 220 パイプ径(Φmm) 20 縮長(mm) 205
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品 専用収納ビニールケース 材質 アルミ(フレーム部) 定芯桿 5/8inch 取扱説明書 (3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量1.3kgで持ち運びもらくらく
用途測定工具のレベル高調整に使用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×570×105 トラスコ品番 754-8613 セット内容 本体のみ 本体質量(g) 1300 取付ねじ径(inch) 1/4 使用高さ(mm) 550~1570
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。 使用高さ(mm) 470~1230 ねじ径 5/8インチ トラスコ品番 327-4080 質量(kg) 0.97
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

使用高さ(mm) 630~1710 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 309-9652 質量(g) 1348 ねじ径 5/8インチ 高さ調整範囲(mm) 630~1710 昇降幅(mm) 300(エレベータ)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg) 1.5 質量(g) 550 付属品 クイックシュー、本体ケース ブラック 段数 4段 パイプ径(Φmm) 20 最大伸長(mm) 1225 縮長(mm) 380
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm) 約535・約1460 定芯桿 5/8インチ 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 394-0420 外形寸法(mm) 縦640×横115×奥115 本体質量(g) 1700 昇降幅(mm) 約175 使用高さ(mm) 約535~1460
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径 5/8インチ 材質 本体:アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途レーザー墨出し器用 取付ネジ径 5/8インチ
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ部材が約1mmと厚く、ハンドル受部も合金製で頑強設計です。 カバーゴムを回して石突きを出すことができます。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚 使用高さ(mm) 530~1660 付属品 収納袋 材質 アルミ、ABS樹脂 質量(g) 1550 本体寸法(mm) 585×115×115 取付ねじ径(inch) 5/8 昇降幅(mm) 320(エレベータ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚 全長(mm) 1550 質量(kg) 1.12 ねじ径 5/8inch 縮長(mm) 545 昇降範囲(mm) エレベーター:290
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm) 1695 取付ネジ径 5/8インチ 仕様 専用ケース付 トラスコ品番 408-8328 質量(kg) 1.35 全縮(mm) 610 昇降幅(mm) 325 使用高さ(mm) 610~1695 マイゾックスコード 213092
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

SLIK(スリック)ミニプロ7N
本体部にアルミダイカスト部品を採用。3段階開脚機構を装備した、本格仕様のテーブル三脚です。最大パイプ径20mmの2段式。脚の伸縮はレバーロック式で、簡単確実に脚の伸縮操作が可能です。付属の延長ポールを取り付ければ、狭いスペースでもある程度の高さを出すことができ、小物撮影に最適です。SポールIIとの組み合わせも可能。 自由雲台はクイックシュー部を一眼レフ対応のサイズとした「SBH-150DQN」を装備。クイックシュー取付部に2軸の水準器を装備しており、水平出しの目安に便利です。
質量(g) 540 付属品 ケース 段数 2 全高(mm) 260、450(延長ポール使用時)、140(開脚時) パイプ径(Φmm) 20 縮長(mm) 195
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm) 約790~2050 定芯桿 5/8インチ 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 394-0438 外形寸法(mm) 縦880×横150×奥135 本体質量(g) 2400 昇降幅(mm) 約305
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
使用高さ(mm) 約850~2940 定芯桿 5/8インチ 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 813-4843 外形寸法(mm) 縦935×横156×奥130 本体質量(g) 3150 昇降幅(mm) 2段目600mm+1段目540mm
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

アックスブレーンエレベーター三脚
レーザー墨出し器用エレベーター三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台なし。地墨ポイント投射可能。
用途レーザー墨出し器用エレベーター三脚。 寸法(mm) 400~900 使用温度範囲(℃) -10℃~+45 電源 単3アルカリ電池×4本 精度 投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台付。地墨ポイント投射可能。
用途レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)