- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- レーザー光源のおすすめ人気ランキング
レーザー光源のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新575件の「レーザー光源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光源」、「レーザー光」、「レーザーモジュール」などの商品も取り扱っております。
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V)
DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)
120以下
光出力安定度
0.1%/℃以下
光出力可変範囲
20~100%
焦点可変範囲
50mm~平行光
光出力
(射出)LD定格に対して約60%
使用温度(℃)
-10~45
レンズ
非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm
ビーム径
約6×3mm(平行光時)
ビーム角度(°)
約0.3mrad以下
スポット径
最小20×35μm以下(距離50mm)
駆動回路消費電力(mW)
25~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
質量(g)
約50
タイプ
DCジャック端子+ACアダプター
精度
光軸:3°以下
使用温度(℃)
-10~50
電源電圧(V)
DC+12±10%
消費電流(mA)
150以下
寸法(Φ×mm)
Φ16×71.5
波長(nm)
515
ビーム径
約Φ1.0mm(距離1m時)
アズワン品番
2-9332-21
光出力(mW)
最大5.0
1個
¥58,400
税込¥64,240
翌々日出荷
機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
寸法(mm)
Φ12×41
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
DC3~5
波長(nm)
635
出力(mW)
最大1
ケーブル長(cm)
60
レーザー光色
赤
小型・軽量・低価格なレーザー光源装置です。装置の背面には磁石が付いていますので、机上だけでなく黒板やホワイトボードに貼り付けて実験ができます。
レーザー光源は線状に照射されるため、光の道すじがわかりやすくなっており、レンズや鏡を置いて光の反射・屈折の実験を行うのに最適です。
D20-1116-01は、生徒が机上で個々に実験できるよう、レンズやボードなどがセットになっています。
種別
SS-L
寸法(mm)
レーザー部:約70×15×16
サイズ
ラインサイズ:距離1mにて約400mm
電源
ACアダプタ、レーザーはスイッチを押している間のみ照射
波長(nm)
645~660
ケーブル長(mm)
約350
出力(mW)
1未満
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
電源一体型の角型構造を採用しており、レンズや光軸調整なども簡単に行えます。 波長測定や光速度測定など光学に関する物理実験用のレーザー光源におすすめです。
寸法(mm)
53×69×300
質量(kg)
1.0
種類
He-Neガスレーザー
波長(nm)
632.8(赤色)
出力(mW)
0.6
特性
ランダム偏光
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V)
DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)
120以下
光出力安定度
0.1%/℃以下
光出力可変範囲
20~100%
焦点可変範囲
10mm~平行光
使用温度(℃)
-10~45
レンズ
カラーボールレンズ
ビーム径
Φ1.2mm
ビーム角度(°)
約2mrad以下
スポット径
最小50×70μm以下(距離50mm)
駆動回路消費電力(mW)
25~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
レーザー光源を3個搭載。光の反射・屈折の実験を立体的に観察できる。
レーザー光源の位置が自由に動かせるので、あらゆる角度から実験できる。
裏面磁石付き。黒板やホワイトボードに貼って実験すれば演示効果アップ。
小型・軽量・低価格で好評を頂いているSS-Lシリーズにレーザー光源3個搭載タイプが新登場! 1度に3本のスリットラインの光線を得ることができるので、光の反射・屈折の実験などで1度にいろいろなパターンを確認できます。
その他
裏面磁石付き
種別
SS-3L
寸法(mm)
約70×15×16(レーザー部)、約350(ケーブル長)
サイズ
ラインサイズ:距離1mにて約400mm
電源
ACアダプタ(付属)、レーザーはスイッチを押している間のみ照射
波長(nm)
645~660
出力(mW)
1未満
レーザー
3個搭載
1個
¥21,000
税込¥23,100
8日以内出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源
635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品
ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番
337-5005
質量(g)
236
電源
AC100~240
焦点調整
レンズ焦点可変式
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)
62×87
照射角
70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー
素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)
100~150
種別
スイッチ/ボタン式
材質(本体)
アルミニウム
電源
アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)
110×Φ13
本体質量(g)
44(電池2本含む)
使用温度(℃)
25±5
連続使用時間
約20~25時間
波長(nm)
650~655
電池寿命(連続時間)
約20~25
レーザー出力
1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径
5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所
屋内・屋外
アズワン品番
64-9372-80
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
実験用赤色レーザー光源装置。ラインマーカーレンズを取り付けると平行光線を出すこともできるので光の進み方の実験にも使用できます。演示実験に便利な裏面磁石つき。
付属品
ラインマーカーレンズ
寸法(mm)
70×20×43
電源
ACアダプタ(付属)
波長(nm)
635
1個
¥28,000
税込¥30,800
4日以内出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として
光源
532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー
付属品
ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番
773-6517
寸法(mm)
60×55×40
質量(g)
167
動作温度
-10℃~+50℃
指示精度
ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
光出力(mW)
(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)
動作温度範囲(℃)
-10~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
寸法(mm)
Φ16×71.5
質量(g)
約50
精度
光軸:3°以下
使用温度(℃)
-10~+50
電源電圧(V)
DC+12±10%
消費電流(mA)
150以下
波長(nm)
515
光出力(mW)
最大5.0
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー
赤色光
色
ブラック
質量(g)
40
電源
単四形乾電池×2本
連続使用時間
30時間
波長(nm)
650~660
電池寿命(時間)
連続30
使用電池
単4形乾電池×2本
到達距離(m)
100~150
レーザー出力
1mW未満
ビーム径
8~10mm(5m先計測)
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26×97.5×14
商品タイプ
リモコンタイプ
レーザー光色
レッド
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷