- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- レーザー墨出し器 テクノのおすすめ人気ランキング
レーザー墨出し器 テクノのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新105件の「レーザー墨出し器 テクノ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高輝度レーザー墨出器」、「レーザー墨出し器」、「自動追尾レーザー」などの商品も取り扱っております。
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
精度(mm)
【実測】±1/7.5m(全方位)
明るさ
2段階
レーザー出力
クラス2M
防塵・防滴
IP54相当
警告
範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合
受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)
レーザー
可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)
1.5
自動補正機構
ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
使用温度範囲(℃)
-10~50
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。NEW変換グリーンレーザーダイオード搭載:新型変換グリーンレーザーダイオードはより安定した照射とコスト削減を実現しました。2電源/全周微調整付:単3NI-MH充電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
付属品
専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池、充電器、ACアダプター、レーザーグラス
適合
受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単3型電池×4本/AC100V
精度(mm)
【実測】±1/10m(全方位)
自動補正範囲
±3°
ライン幅(5m地点)
1.5
防塵・防滴
IP54相当
レーザー出力
クラス2M
自動補正機構
ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告
範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)
半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ
3段階
レーザー
グリーン光半導体レーザー
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
適合
受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)
-10~50
本体寸法(mm)
130×203
本体質量(kg)
約1.4
精度(mm)
【実測】±1/10m(全方位)
自動補正範囲
±3°
ライン幅(5m地点)
1.5
防塵・防滴
IP54相当
レーザー出力
クラス2M
自動補正機構
電子整準/モーター方式
警告
範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)
半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ
3段階
レーザー
グリーン光半導体レーザー
照射ライン
縦×4、水平×4、地墨
明るくて見やすい超高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(PGX、BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
適合
受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)
-10~50
精度(mm)
【実測】±1/10m(全方位)
自動補正範囲
±3°
ライン幅(5m地点)
1.5
防塵・防滴
IP54相当
レーザー出力
クラス2M
自動補正機構
電子整準/モーター方式
警告
範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)
半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ
3段階
レーザー
グリーン光半導体レーザー
照射ライン
縦×4、水平×4、地墨
高輝度(2倍)赤色レーザー墨出し器。素早いジンバル式自動整準!水平12m精度!ラインメモリー機能!。レーザー専門メーカーの技術により高精度 水平±1mm/12m・通り芯、おおがね±1mm/10m。ラインメモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。全周エンドレス微調ツマミ(両側)により、ストレスなく素早く、確実にライン合わせが可能です。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
付属品
専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス
適合
受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3アルカリ型電池×3本/AC100V
本体寸法(mm)
110×195
本体質量(kg)
約1.2
精度(mm)
【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m
連続使用時間(時間)
約1(アルカリ電池使用時)
自動補正範囲
±3°
ライン幅(5m地点)
1.5
防塵・防滴
IP54相当
レーザー出力
クラス1M
自動補正機構
ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告
範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)
半径10/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ
2段階
レーザー
可視光半導体レーザー
照射ライン
縦×4、水平×4、地墨
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に
仕様
適用受光器(別売):LC-FSG
付属品
専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター
本体質量(kg)
約1.3
本体サイズ(mm)
130×214
使用環境
IP54相当
警告
(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス
2M
精度(mm/m)
±1/10
明るさ
3段階
精度(mm)
【実測】±1/7.5m(全方位)
明るさ
2段階
レーザークラス
クラス1M
防塵・防滴
IP54相当
警告
範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合
受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
付属品
専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス
レーザー
可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)
1.5
自動補正機構
ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
使用温度範囲(℃)
0~40
電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に
仕様
適用受光器(別売):LC-FSG
付属品
専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、ACアダプター、リモコン
本体質量(kg)
約1.4
連続使用時間(時間)
約5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)
130×203
使用環境
IP54相当
警告
(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス
2M
精度(mm/m)
±1/12
明るさ
3段階
照射ライン
縦×4、水平×4、地墨
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
グリーンレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
今お使いのレーザー墨出し器が「自動追尾」に。セッティングは簡単。お持ちのレーザーをセットするだけで追尾機能を追加できます。地墨合わせをスマートに自動追尾(地墨ポイントが本体の下部に投影できます。)。高輝度タイプのレーザーに使用可能。
用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
電源
(単4アルカリ乾電池)本体:3本、受光器:4本
本体寸法(mm)
120×120×160(アタッチメントセット時)
本体質量(g)
約550
寸法(mm)
受光器:150×70×28
質量(g)
受光器:約200
受光距離(m)
3~20
動作時間
約15時間(レーザー受光時)
オートパワーオフ
約10分
付属品
専用ケース、本体、受光器、クランプ、アタッチメント、単4アルカリ電池
使用温度範囲(℃)
0~40
プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
付属品
専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス
適合
受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3アルカリ型電池×4本/AC100V
本体寸法(mm)
110×195
本体質量(kg)
約1.2
精度(mm)
【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m
自動補正範囲
±3°
ライン幅(5m地点)
1.5
防塵・防滴
IP54相当
レーザー出力
クラス1M
自動補正機構
ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告
範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)
半径10/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ
2段階
レーザー
可視光半導体レーザー
プラチナグリンライン用の収納ケースです。
適合本体
RZ9X、GX910BB、GX910PD、G610BB、G510BB、G410BB、G310BB、SSGM9XBB、SSGM9X、SSG900、SSG600、SSG500、SSG400、SSG300、CPX-1G
本体寸法(mm)
297×260
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
精度(mm)
【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m
明るさ
3段階
レーザー出力
クラス2M
防塵・防滴
IP54相当
警告
範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合
受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
付属品
専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス
レーザー
可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)
1.5
使用範囲(m)
半径15/屋内、半径20/受光器使用時
電源
リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V
使用温度範囲(℃)
-10~40
明るさ
2段階
防塵・防滴
IP54相当
警告
範囲外:有り(点滅・アラーム音)
レーザー
可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)
1.5
自動補正機構
電子整準/モーター方式
使用温度範囲(℃)
-10~40
電子整準式グリンレーザー。ラインを固定するロックモード付。専用バッテリーとアルカリ乾電池で使用できます。
用途墨出し作業に
仕様
適用受光器(別売):LC-FSG
付属品
専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、アルカリ単3乾電池、ACアダプター
本体質量(kg)
約1.5
連続使用時間(時間)
約5(LBT-5200IN使用時)
本体サイズ(mm)
150×80×145
使用環境
IP54相当
警告
(範囲外)有り(点滅)
レーザークラス
2M
精度(mm/m)
±1/7.5
明るさ
2段階
照射ライン
縦全周、水平全周、地墨
1セット
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に
仕様
適用受光器(付属):LC-SBG
付属品
専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン
本体質量(kg)
約1.75
連続使用時間(時間)
約2.5(充電地使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)
130×243
使用環境
IP54相当
警告
(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス
2M
精度(mm/m)
±1/10
明るさ
3段階
照射ライン
縦×4、水平×4、地墨
1セット
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に
仕様
適用受光器(付属):LC-SBG
付属品
専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン
本体質量(kg)
約1.75
連続使用時間(時間)
約6(LBT-3400IN使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)
130×243
使用環境
IP54相当
警告
(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス
2M
精度(mm/m)
±1/10
明るさ
3段階
照射ライン
縦×4、水平×4、地墨
1セット
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に
仕様
適用受光器(付属):LC-SBG
付属品
専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン
本体質量(kg)
約1.75
本体サイズ(mm)
130×243
使用環境
IP54相当
警告
(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス
2M
明るさ
3段階
照射ライン
縦×4、水平×4、地墨
手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
用途墨出し作業に
仕様
適用受光器(別売):LC-GL
付属品
専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、
本体質量(kg)
約0.34
連続使用時間(時間)
約6
本体サイズ(mm)
110×40×82
使用環境
IP54相当
警告
(範囲外)有り(点滅)
レーザークラス
2M
精度(mm/m)
±1/5
明るさ
2段階
照射ライン
縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷