レーザー用エレベーター三脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
108件の「レーザー用エレベーター三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用 三脚」、「エレベーター三脚」、「レーザー三脚」などの商品も取り扱っております。
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品 専用収納ビニールケース 材質 アルミ(フレーム部) 定芯桿 5/8inch 取扱説明書 (3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
使用高さ(mm) 約850~2940 定芯桿 5/8インチ 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 813-4843 外形寸法(mm) 縦935×横156×奥130 本体質量(g) 3150 昇降幅(mm) 2段目600mm+1段目540mm
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm) 約535・約1460 定芯桿 5/8インチ 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 394-0420 外形寸法(mm) 縦640×横115×奥115 本体質量(g) 1700 昇降幅(mm) 約175 使用高さ(mm) 約535~1460
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。 使用高さ(mm) 470~1230 ねじ径 5/8インチ トラスコ品番 327-4080 質量(kg) 0.97
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚3000
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm) 約1250・約2900 平面昇降台外径定芯桿 5/8インチ 付属品 昇降台カバー トラスコ品番 377-1458 外形寸法(mm) 縦1290×横180×奥180 耐荷重(kg) 2 本体質量(g) 7100 クランプ ブラケット機構(脚頭部) 昇降幅(mm) 2段目540mm+1段目530mm 平面昇降台外径(mm) 132
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径 5/8インチ 材質 本体:アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
ねじ径 5/8インチ 付属品 ナイロン袋 材質 アルミ合金
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm) 約790~2050 定芯桿 5/8インチ 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 394-0438 外形寸法(mm) 縦880×横150×奥135 本体質量(g) 2400 昇降幅(mm) 約305
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

使用高さ(mm) 630~1710 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 309-9652 質量(g) 1348 ねじ径 5/8インチ 高さ調整範囲(mm) 630~1710 昇降幅(mm) 300(エレベータ)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。
用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。 付属品 収納袋 材質 アルミ、ABS樹脂 質量(g) 3100 本体寸法(mm) 905×145×145 使用範囲(mm) (高さ)825~2940 取付ねじ 5/8インチ 昇降幅(mm) (エレベーター)1165 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径 5/8インチ トラスコ品番 807-2629 セット内容 三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック 全長(mm) 2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140) 質量(kg) 3.56(延長ポール×2本接続時:4.25) 全縮(mm) 750 昇降幅(mm) 388(エレベーター) 脚頭形状 54mmΦ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg) 1.5 質量(g) 550 付属品 クイックシュー、本体ケース ブラック 段数 4段 パイプ径(Φmm) 20 最大伸長(mm) 1225 縮長(mm) 380
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm) 約150・約260 定芯桿 5/8インチ 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 377-1440 外形寸法(mm) 縦170×横90×奥80 本体質量(g) 255 昇降幅(mm) 約60 使用高さ(mm) 約150~260
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

マイゾックスエレベーター三脚
蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続
付属品 脚頭カバー 定芯桿 5/8インチ 径(mm) Φ148/44(脚頭外径/内)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚 使用高さ(mm) 180~400 付属品 収納袋 材質 アルミ、ABS樹脂 質量(g) 270 本体寸法(mm) 210×75×75 取付ねじ径(inch) 5/8 昇降幅(mm) 60(エレベータ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm) 1695 取付ネジ径 5/8インチ 仕様 専用ケース付 トラスコ品番 408-8328 質量(kg) 1.35 全縮(mm) 610 昇降幅(mm) 325 使用高さ(mm) 610~1695 マイゾックスコード 213092
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

オートレベル用の三脚です。
全長(mm) 1508 定芯桿 5/8インチ 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg) 3 頭部形状 (脚頭)球面 収納時寸法(mm) 924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長 1700 定芯桿 5/8インチ トラスコ品番 807-2478 質量(kg) 5.6 全縮(mm) 960 昇降幅(mm) エレベーター昇降幅:330 脚頭形状 平面
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg) 2 質量(g) 1060 縮長(mm) 515 付属品 収納ケース、スマホアダプター 全高(mm) 1320 最大パイプ径(mm) 19 アズワン品番 64-9507-30
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台付。地墨ポイント投射可能。
用途レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)