- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 危険物標識
- レーザー管理区域のおすすめ人気ランキング
レーザー管理区域のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新134件の「レーザー管理区域」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー管理区域標識」、「レーザー遮蔽プレート」、「レーザ警告ラベル」などの商品も取り扱っております。
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)
1.2
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番
809-4376
材質
キャストアクリル
質量(kg)
7.1
適合波長(nm)
900~1200
可視光線透過率(%)
38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
1400×1200×3.5
OD値
6
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
責任者名を正副明確に表示する為、各種素材で対応!
厚さ(mm)
1.2
レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
用途安全囲い窓用
遮蔽フィルター
安全管理区域の間仕切り
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×250×3.5
トラスコ品番
851-3517
材質
キャストアクリル
質量(g)
210
適合波長(nm)
900~1200
可視光線透過率(%)
38
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
文字内容
レーザー注意
取付方式
ステッカー
材質
基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様
剥離紙付
エスコ品番
EA983CC-95
寸法(mm)
78×48
使用温度範囲(℃)
-20~+80
1個
¥3,230
税込¥3,553
欠品中
この規格は、レーザ製品の安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザ製品には適用しない。1.レーザ放射の安全な動作レベルを示し、かつ、レーザの危険性の度合いに応じたレーザ及びレーザ製品のクラス分けのシステムを導入することによって、180nm~1mmの波長範囲におけるレーザ放射から人体を保護する。2.適切な予防手段がとれるように、手順を設定し、かつ、情報を提供するため、使用者及び製造業者の両者に対する要求事項を規定する。3.標識、ラベル及び指示書によって、レーザ製品からの被ばく放射に伴って生じる危険性について各人に対して適切な警告を確実にする。
仕様
裏面離けい紙付
材質
オレフィンステッカー
取付方式
裏面離けい紙付
レーザ機器管理者を明記する標識 強粘サインステッカーです。
仕様
●製品サイズ(mm):138×400
アズワン品番
68-4034-86
1袋(2ラベル)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番
809-4375
材質
キャストアクリル
質量(kg)
2.1
適合波長(nm)
900~1200
可視光線透過率(%)
38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
1000×500×3.5
OD値
6
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
レーザ機器管理者を明記する標識サインプレートです。
仕様
●製品サイズ(mm):138×400
アズワン品番
68-4036-03
1袋(2枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
形状
二眼型
仕様
オーバーグラスタイプ
タイプ
メガネ併用可
質量(g)
31
レンズ色
グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×49×165
フレーム色
ブラック
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
付属品
専用ケース・クリーナークロス
材質
フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
形状
二眼型
型式
YL-780
タイプ
レーザー光完全吸収タイプ
レンズ
PET・AF
機能
曇り止め、眼鏡併用可
文字内容
レーザー注意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1式(50枚)
¥5,998
税込¥6,598
18日以内出荷