レーザー管理区域標識のおすすめ人気ランキング

2025/11/30更新
105件の「レーザー管理区域標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザ警告ラベル」、「レーザー 表示」、「レーザー光線確認メガネ」などの商品も取り扱っております。
取付方式 4隅穴 材質 エコユニボード 仕様 2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm) 1.2 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 7118031
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


レーザ機器管理者を明記する標識 強粘サインステッカーです。
仕様 ●製品サイズ(mm):138×400 アズワン品番 68-4034-86
1袋(2ラベル)
2,798 税込3,078
当日出荷

レーザ機器管理者を明記する標識サインプレートです。
仕様 ●製品サイズ(mm):138×400 アズワン品番 68-4036-03
1袋(2枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

1組(10枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットレーザ標識
JIS C6802(レーザー製品の安全基準)に準拠
取付方式 ステッカー 材質 PVCステッカー
1組
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

文字内容 レーザー注意 取付方式 ステッカー 材質 基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様 剥離紙付 エスコ品番 EA983CC-95 寸法(mm) 78×48 使用温度範囲(℃) -20~+80
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

この規格は、レーザ製品の安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザ製品には適用しない。1.レーザ放射の安全な動作レベルを示し、かつ、レーザの危険性の度合いに応じたレーザ及びレーザ製品のクラス分けのシステムを導入することによって、180nm~1mmの波長範囲におけるレーザ放射から人体を保護する。2.適切な予防手段がとれるように、手順を設定し、かつ、情報を提供するため、使用者及び製造業者の両者に対する要求事項を規定する。3.標識、ラベル及び指示書によって、レーザ製品からの被ばく放射に伴って生じる危険性について各人に対して適切な警告を確実にする。
仕様 裏面離けい紙付 材質 オレフィンステッカー 取付方式 裏面離けい紙付
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(5枚)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1枚ほか
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質 基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点(℃) 263
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

レーザーを使用している部屋の入り口や作業場所に貼り付け、使用者へのレーザーに対する警告標識として使用します。 底辺100mmが2枚、200mmが1枚
1セット
999 税込1,099
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
形状 二眼型 仕様 オーバーグラスタイプ タイプ メガネ併用可 質量(g) 31 レンズ色 グリーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×49×165 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 付属品 専用ケース・クリーナークロス 材質 フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム 形状 二眼型 型式 YL-780 タイプ レーザー光完全吸収タイプ レンズ PET・AF 機能 曇り止め、眼鏡併用可
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1式(50枚)
5,998 税込6,598
18日以内出荷

タイプ 点灯、点滅/ブザーなし 動作種別 点滅無、ブザー無 外径(Φmm) 56 センサー タッチセンサ:なし 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 光源 LED 取付場所 屋内 取付方向 全方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。 顔に合わせてレンズの角度を調節できます。 顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状 一眼型 仕様 オーバーグラスタイプ 材質 フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート 質量(g) 48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 163×60×159~181 フレーム色 シルバー 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 1.5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)