- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接養生具(シート・フェンス等)
- レーザー遮蔽プレートのおすすめ人気ランキング
レーザー遮蔽プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「レーザー遮蔽プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー 遮光」、「遮蔽プレート」、「レーザ 遮光 カーテン」などの商品も取り扱っております。
レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
用途安全囲い窓用
遮蔽フィルター
安全管理区域の間仕切り
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×250×3.5
トラスコ品番
851-3517
材質
キャストアクリル
質量(g)
210
適合波長(nm)
900~1200
可視光線透過率(%)
38
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番
851-3507
材質
キャストアクリル
質量(g)
240
適合波長(nm)
400~520
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
250×200×4
OD値
6
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
接面用遮光プレート。
耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質
ガラス
質量(g)
34
規格
JIS T8141
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×50
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番
809-4377
材質
キャストアクリル
質量(g)
924
適合波長(nm)
900~1200
可視光線透過率(%)
38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
550×400×3.5
OD値
6
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:HE-NE、Krypton
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番
851-3513
材質
キャストアクリル
質量(g)
180
適合波長(nm)
600~720
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
250×200×3
OD値
6
1個
¥20,980
税込¥23,078
13日以内出荷
YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。
仕様
防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A)
材質
軟質ポリ塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.5
色
ブルーグレー
適合規格
CE EN12254:2010
可視光線透過率(%)
30
静電気帯電防止性能
1.1×10(JIS K-6911)
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04
最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番
851-3516
材質
キャストアクリル
質量(g)
210
適合波長(nm)
200~540、900~1200
可視光線透過率(%)
13
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
250×200×3.5
OD値
6
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番
851-3511
材質
キャストアクリル
質量(g)
180
適合波長(nm)
180~400
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
250×200×3.0
OD値
6
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番
809-4375
材質
キャストアクリル
質量(kg)
2.1
適合波長(nm)
900~1200
可視光線透過率(%)
38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
1000×500×3.5
OD値
6
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
遮光板は光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
種別
遮光板
材質
アクリル
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番
809-4376
材質
キャストアクリル
質量(kg)
7.1
適合波長(nm)
900~1200
可視光線透過率(%)
38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
1400×1200×3.5
OD値
6
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り
見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より
効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
代表的なレーザ:Nd-YAG、YV04、半導体
材質
キャストアクリル
適合波長(nm)
900~1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質
ポリカーボネート
規格
JIS T8141
タイプ
JIS規格品
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×50
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:半導体
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番
851-3515
材質
キャストアクリル
質量(g)
180
適合波長(nm)
850~1040
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
250×200×3.0
OD値
6
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)
1820
種別
組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番
851-3508
材質
キャストアクリル
質量(kg)
1.1
適合波長(nm)
400~520
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
550×400×4
OD値
6
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)
ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)
材質(フレーム)
Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)
5
材質
塩ビ
色
透明
比重
1.4
全光線透過率(%)
81/75
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
3100
体積抵抗率(Ω・m)
1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7
サービス分類
オーダー・加工
溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様
防炎性能試験番号取得済
型式
単体
質量(kg)
8.3
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
2000×2000
材質(フレーム)
スチール(樹脂コーティング)
シート厚さ(mm)
0.35