- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- レースセンター MT4のおすすめ人気ランキング
レースセンター MT4のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「レースセンター MT4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レースセンター」、「テールストック」、「回転センター mt1」などの商品も取り扱っております。
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
材質
先端超硬チップ
先端角(°)
60
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
先端角(°)
60
材質
先端超硬チップ
レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途センター振れを防止。
仕様
焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
超硬に比べて30~50倍の寿命。
超硬のワークや小径のワークに最適です。
ダイヤモンドは硬度が高いので表面の滑りが良く耐摩耗性に優れています。
摩擦抵抗が少なくワークの回転がスムーズです。
傷、段差が付きにくいので高精度の加工が長時間安定して持続します。
標準品ダイヤ外径は約Φ6mmです。
用途超硬ワークなどの硬度が高いワークの両センター加工用
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用