レーダーリフレクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「レーダーリフレクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船舶用消火器」、「救命筏」、「炎筒」などの商品も取り扱っております。
視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立式の簡易レーダーリフレクターです
用途小型ボートや漁業用ブイに取り付け 材質 アルミ
1セット(5枚)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途他船に設置されたレーダーから放たれる電波を反射させ、自船の存在・位置を知らせる 材質 ポリプロピレン中空構造シート両面アルミ箔付 形状 球体(組立式) 質量(g) 約800 寸法(Φmm) 467 型式承認番号 国土交通省型式承認番号:第5149号 方向性タイプ 360°
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、レーダーによる探索を支援 形状 Q型コーナー反射器 質量(g) 約110 寸法(Φmm) 324 型式承認番号 第3984号 面積(m2) 【反射】(最大)約10 方向性タイプ 360°
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

レーダー反射器KR-1は、1996年改正のSOLAS条約LSAコード及びIMO決議MSC.81.(70)の規定並びに船舶救命設備規則において、救命艇、救命いかだ及び救助艇等の艤装品として、積み付けが義務付けられているバルーン式のレーダー反射器で、遭遇する海上環境下にあって、レーダーによる捜索を援助するために装備され、効果的で軽量かつ収縮自在で収納に最適な製品です。
用途救命艇・救命いかだ・救助艇 性能 レーダー断面積1.5m2以上、最大10m2 寸法(mm) 使用時:Φ460/収納時:280×200 区分 救命艇、救命いかだ、救助艇 質量(g) 使用時:210/収納時:220 取付け方法 【救命いかだ(内側取付)】天幕空気柱又は天幕布の取付座に反射器の取付ひもを結び、吊り下げる。 【救命いかだ(外側取付)】乗込口の上にある取付座に反射器の取付ひもを結びつける。 【救命艇、その他】反射器を取り付けられる適当な位置に反射器のひもで取り付ける。 組立方法 充気口から口で空気をいれる。若しくは充気ポンプ又はふいごを使用して膨らませる。 型式承認番号 第2818号(国土交通省) 関連資料 (0.13MB)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。 T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。 反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。
性能 9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度 材質 表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板 形状 四分12面体 質量(g) 300±30 寸法 円形245±5m/m、全長410±20m/m 有効面積(m2) 3.39(有効反射) 装着方法 吊り上げ式
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ミリ波用リフレクタースタンドのスタンダードタイプです。別売りのエーミングターゲットが使用できます。
仕様 ●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート) セット内容 高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り 本体高さ(mm) 1400
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

オラフォル(ORAFOL)反射テープ50mm×10m
漁業向けの高輝度反射テープです。 ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が 発見しやすくなります。 養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。 流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認が しやすくなります。 マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。 漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。 裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。 国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣 などにも使用している安心・高品質の商品です。
用途ボンデン竿・フロートなどの視認性向上用、船舶・自動車などの安全警告用 幅(mm) 50 長さ(m) 10 取付け方法 裏面粘着シール RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.465 タイプ プリズム型 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
規格 国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品 定格電力(W) 4 定格電圧(V) 12/24 角度(°) 水平射光:112.5、垂直射光:50 消費電力 1/10 発光色 舷灯(右):緑、舷灯(左):紅 光源 LED 防塵防水性能 IP56 光度(cd) 0.9 LED寿命(時間) 素子:4万 色(ボデー) ホワイト 適合船舶 プレジャーボート、漁船、帆船 光達距離(海里) 1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ 仕様 日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品 付属品 引き上げロープ2.5M付 レッド 高さ(mm) 255 容量(L) 9 直径(mm) 230
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色 定格電圧(V) 12/24 定格電力(W) 2 角度(°) 水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度 光源 LED 型式承認番号 第5178号 光度(cd) 4.3 適合船舶 プレジャーボート、 漁船、帆船 光達距離(海里) 2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm) 142 区分 小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船 質量(g) 82 外径(Φmm) 39 発光色 明るい赤色 光度(cd) 400以上 有効期限 3年6ヶ月 発光時間(分) 1以上
1セット(2個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号 性能 発炎時間:1分以上 炎色:赤色炎 質量(g) 約170(2本組)/薬量:約41 適合規格 国土交通省型式承認番号:第4026号 寸法(Φ×mm) 39×139 有効期間 3年6ヶ月 光度(cd) 400以上
1セット(2本)
5,998 税込6,598
6日以内出荷


オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー
用途断線検知解除
1セット(2本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 仕様 普及、標準型 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) 約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm) 約10×約160 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷


ひもを引くだけでわずか2分、4/6/8人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われたとき、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり、避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。 コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
付属品 水に浮く手漕ぎオール×2、水汲み用ひしゃく×1、水吸出用スポンジ×2、笛×1、水に浮く防水懐中電灯×1、信号発信用鏡×1、空気ポンプ×1、修理キット(プラグ大小×2、クランプ×2)、船酔いバッグ(1人1袋) 材質 救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス ISO規格 ISO-9650-2/3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
サイズ(mm) 560×50Φ
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷