- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- レール ジョイントのおすすめ人気ランキング
レール ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,231件の「レール ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンピン」、「カーテンレール ジョイント金具」、「カーテンレール ジョイント」などの商品も取り扱っております。
アルミのレールに対応するインナータイプのジョイントです。
用途中型レール用
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
スペースラインの接続に使用。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
仕上
鉄ユニクロメッキ
1セット(2本)
¥128
税込¥141
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。
取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
質量(g)
470
材質/仕上
アルミ
タイプ
天井・壁面兼用、後付け
使用荷重(kg)
30
全長(mm)
2000
縦(mm)
13.5
横(mm)
16
使用ビス径(mm)
3.8
天井付け・壁付けの両方に使用できる、穴なしタイプのレールです。定番のカラーで色々なお部屋に対応できます。
材質
アルミ
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
天井面付、壁面付
適合
T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6
1個
¥86
税込¥95
当日出荷
オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。
取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです
シリーズ
コレダーライン
仕様
天井面付、壁面付
セット内容
ディスプレイレール(1本)、取付け用ドリルビス(4本)、打ち込み補助金具(1枚)
材質
ディスプレイレール:アルミニウム、レール用エンドキャップ:亜鉛ダイキャスト
縦(mm)
13.5
横(mm)
18
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質
アルミニウム合金押出型材
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D30
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。
適合
D30
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.5MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シリーズ
ウィンピア
仕様
スチール・アルミ兼用
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズ
C型
色
ステンレス
材質(レール)
SUS430冷間圧延ステンレス
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上
オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー
色
シルバー
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
シリーズ
ニューリブ
トラスコ品番
828-5305
材質
スチール
長さ(mm)
140
幅(mm)
15
質量(g)
97
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
兼用型 ワンタッチで天井付け・壁付けの両タイプに使用できます。(スペースラインⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)
25
仕上
亜鉛ダイカストクロームメッキ
取付け方法
1、ネジ部をゆるめる。2、フックをレールに差し込み押しながら90度廻す。3、ネジ部を緩める。取り付け完了。
1個
¥679
税込¥747
当日出荷