- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- レールクリップのおすすめ人気ランキング
レールクリップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新487件の「レールクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レールクランプ」、「レール 金具」、「レール押さえ」などの商品も取り扱っております。
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。フック付汎用レール。ポストカードなどを留めるクリップ付
材質
本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール
色
ホワイト
静止荷重(kg)
5(ピン)/10(ネジ)
スライドバーの両端がR形状だから出し入れがスムーズ。
サイズ
A4
材質
ポリアセタール
収納枚数
20
背幅(mm)
7
縦(mm)
300
横(mm)
13
1セット(5個)
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。石こうボードにもらくらく取付。フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられます。フック付で小物を吊り下げることができます。厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザイン
材質
本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール
静止荷重(kg)
10(ピン)/10(ネジ)
上部にはハンガーを掛けることができ、スポンジ部には画鋲、ビスの固定が可能です。
壁や壁紙への負担を少なく、壁面を有効利用できます。
色
白
材質(キャップ)
PS(白)
材質(レール)
PS発泡材(白)
フック付でハンガーなどをかけられます。オプション品により、使用用途に合わせてご自由にアレンジできます
材質
レール:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト
静止荷重(kg)
8(ピン)/10(ネジ)
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
6
種類
スライド形
定格荷重(N)
49/ペア
材質(レール)
ポリエチレン
レール長さ(mm)
277
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥51
税込¥56
当日出荷
綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。
スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。
両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。
スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。
タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。
サイズ
A4・タテ型(S型)
材質
表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール
厚さ(mm)
表紙生地/0.2
グリーン購入法
適合
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。服やバックを掛けられる便利なハンガーフック。フック部分が左右にスライドするので欠けるものの大きさに合わせて調整できます
静止荷重(kg)
5(ピン)/10(ネジ)
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
材質
(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト
荷重
ネジ間隔450mm以内で3kg
従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ
レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。
レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。
表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
収納枚数
約40枚
収納枚数(枚)
約40
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
印刷インキによるカールが起きないので、プレゼン用資料などに最適です。
材質
表紙/R-PET、レール/PS
色
レール/白
エコマーク認定
認定
厚さ(μm)
PETシート/180
紙質
再生材配合率/表紙:R-PET80%
収納枚数(枚)
約20
エコマーク認定番号
17 112 137
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状
コ型
材質
ポリカーボネート
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色
ホワイト
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
使いやすさと環境にこだわった、回転スライド式レールファイル。表紙に厚さ0.3mmのシートを使っているので、とじた資料をしっかり保護します。色分けして整理できるので便利です。
サイズ
A4タテ
幅(mm)
220
高さ(mm)
307
背幅(mm)
7
材質(表紙)
再生PP
材質(とじ具)
PS
収納枚数(枚)
20程度
とじ具の種類
スライドクリップ式