- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- レールシステムのおすすめ人気ランキング
レールシステムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,352件の「レールシステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイエース用スライドフロア」、「ハンガーレール吊り金具」、「ロッドホルダー」などの商品も取り扱っております。
高さ(mm)
25
間口(mm)
980
奥行(mm)
12
質量(kg)
1.5
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.28MB)
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス
材質
冷間圧延鋼材(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質
アルミ押出し材
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
300
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別
重荷重用
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
種類
スライド形
段数
3
種別
重荷重用
仕様
消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5.5(穴)、7.5(皿)
材質
アルミ押出し材
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質
重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3
セット内容
重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本
規格
EIA
外形寸法W(mm)
422
外形寸法H(mm)
43.5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
100
重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。
用途特装車・建設機械・計測機器・バス
材質
一般構造用圧延鋼材(SS)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
2370
許容荷重(N)
1226
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31453
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません
種別
中荷重用
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
許容荷重(kg)
30
材質
ステンレス/樹脂
アズワン品番
64-9705-32
高さ調整範囲(mm)
15
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
3380
許容荷重(N)
1705
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
23081
1個
¥7,197
税込¥7,917
4日以内出荷
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
71.3
種類
スライド形
段数
2
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
幅W(mm)
12.2
材質(レール)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
電解研磨
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸
適合
(戸車)SD7-4WB
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
種類
スライド形
定格荷重(N)
(左右1セット)245
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
材質
(レールボール用ケージ)樹脂製
重量用の鋼製スライドレールです。
用途重量用
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
材質
鋼
仕上
(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ
十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
材質
アルミ押出し材
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
300