- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- レール取っ手のおすすめ人気ランキング
レール取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新152件の「レール取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引手 レール」、「ライン取手」、「取手レール」などの商品も取り扱っております。
本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
材質
アルミニウム合金
材質(本体)
アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)
高さ(mm)
5.1
種類
ハンドル
仕上
シルバーアルマイトマット処理
材質(キャップ)
亜鉛合金/クロームめっき
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
14.5
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)
2.5
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手・引手
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質
アルミニウム合金
高さ(mm)
10
材質(本体)
アルミ合金
種類
特殊形
寸法P(mm)
160
仕上
(本体)ステンレス調アルマイト処理
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
8
材質(取付部)
アルミ合金
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥2,630
税込¥2,893
9日以内出荷
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル
材質
アルミニウム
高さ(mm)
38
幅(mm)
120
色
ステンカラー
奥行(mm)
22
寸法L(mm)
120
取付ねじ
皿タッピンネジ4×14mm
取手
取手
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
25
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
面取り形状のシャープなハンドルです。
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
耐荷重(N)
200
耐荷重N(kgf)
20
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉
材質(本体)
アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5)
材質(キャップ)
ポリアミド(PA)
キャップ色
ライトグレー
表面仕上げ
本体:アルマイト処理
タキゲンコード
04225
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品
スポンジパッキン
種類
515
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
15
寸法W(mm)
5.5
仕上
バフシルバー
適合厚さ(mm)
5
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質
取手D:A6063SS-T6、取手レールキャップ:ポリアミド(ライトグレー)
質量(g)
取手D:112、取手レールキャップ:2
表面処理
アルマイト
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
ハンドルが可動します。使用しない時は出っ張りが少なくすっきりしています。シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
取手
ハンドル
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト処理
材質
A6063S-T5
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト
材質
A6063S-T5
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)
42
材質
アルミニウム
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル
高さ(mm)
30
色
シルバー
奥行(mm)
22.5
取付ねじ
トラスタッピンネジ3×16mm
取手
取手
ドア厚(mm)
19.4
寸法F(mm)
10
寸法H(mm)
32
寸法h(mm)
24
寸法m(mm)
M6
寸法w(mm)
33
材質
アルミニウム
D
9.5
許容荷重(N)
1000
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)
2.5
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手・引手
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
仕上
アルマイト仕上げ