- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- レール型定盤のおすすめ人気ランキング
レール型定盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「レール型定盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T型 レール」、「大型 定 盤」、「T溝 ナット」などの商品も取り扱っております。
大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけます。
複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です。
治具などはT溝(鋳放し)を利用して固定が可能です。
設置間隔(T溝ピッチ)も任意に設定可能です。
基礎固定、埋め 戻しを行うことで強固にできます。
材質
FC250
構造
リブ構造品
仕上
機械仕上
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S50C
熱処理
焼入HRC50(0~+5)
表面処理
黒染め
PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。
仕様
研削仕上
トラスコ品番
837-8757
材質
FC300
厚さ(mm)
70
寸法(mm)
(テーブル寸法)300×650
質量(kg)
85
1台
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法V
M16
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
上面幅(mm)
50
下面幅(mm)
100
材質
S50C
機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。
治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。
多面配置が可能です。
材質
FC250
構造
リブ構造品
仕上
機械仕上
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質
S45C
ピッチ
並目
仕上
黒染
硬度HRC
23~31
熱処理
焼入
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質
FC250
構造
リブ構造品
熱処理
焼鈍
塗装
きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。
標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。
寸法(mm)
(テーブル)W400×D145
アズワン品番
64-5178-44
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。
材質
FC250
表面処理
塗装(側面)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)
クランプ
穴/ユーザー仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)
2
寸法A(mm)
1000
寸法D(mm)
400
寸法E(mm)
50
寸法F
6
寸法G
10
寸法B
9
寸法C
19
寸法H
40
レール長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
15日以内出荷
五面加工機プレナー等大型機械でのワーククランプのベースに便利です。
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
16000
寸法A(mm)
400
高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。
外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。
MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
FC250
寸法H(mm)
M16
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
50
表面処理
塗装(黒皮部)
寸法C(mm)
50
寸法I(mm)
0.02
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス
材質
冷間圧延鋼材(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
30~35
熱処理
あり