レール用ストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
419件の「レール用ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド レール ストッパー」、「引き出しレール ストッパー」、「引き出し レール 交換」などの商品も取り扱っております。


1個
749 税込824
5日以内出荷

セット内容 SD15ストッパ付戸当り、六角穴付ボルト 材質 SPHC/亜鉛ダイキャスト/SUS304/ネオプレンゴム他 質量(g) 90
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


クッションゴム付の当り。
用途単車の当りや位置決めに。 トラスコ品番 320-3620 材質 クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20 質量(g) 20 適合レール 10Mレール
1個
249 税込274
当日出荷

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
材質(本体) 鉄(S45C) タイプ SBT 寸法E(mm) 8 寸法W(mm) 38 寸法P(mm) 22 寸法M(mm) M8 表面処理(本体) イソナイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
638 税込702
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 710 許容荷重(N) 412 表面仕上げ 鏡面研磨 タキゲンコード 22949
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) 表面処理(レール) ユニクロ セット内容 左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質 POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具 木ネジサイズ(径×長さ) 2.1Φ×12.8mm
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品 ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストラップのバタツキを抑える。◎同色2個入り。◎マグネットバックル使用可能。◎ワンタッチバックル使用可能。全6色
1セット(2個)
179 税込197
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
475 税込523
当日出荷

ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。 跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容 バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭) 材質 SUS304、POM 仕上 ホワイト
1個
549 税込604
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ストッパー
アルミフレームFSL-L用のストッパーです。市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。フリースライドロックFSL-V36の。 使用位置を制限するのに利用できます。組立済のアルミフレームに後付けできます。
質量(g) 22 種類 手動式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
709 税込780
当日出荷

アトムリビンテックゴムストッパー
閉時にHD-21または、HD-22のランナー部分ニHD-12を押し当て、とのふらつきを抑えます。
用途収納折戸専用 材質/仕上 ゴム、鋼/黒色、クロメート
1個
169 税込186
当日出荷

用途引き出し、引き戸などから物の落下防止に 仕様 粘着テープ付 材質 ABS樹脂、軟質塩化ビニル
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。 吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質 PA6、鋼 グレー 適合レール AFD-1500・AFD-1300。AFD-141・AFD-130
1個
289 税込318
当日出荷