ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可動棚 ハンガー」、「可動棚 パイプ」、「パイプ31.8」などの商品も取り扱っております。
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備) パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用 適合 (振れ止め/爪側)SL 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 3.0t 生地 角度(°) 腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 3t クローム 角度(°) 腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです
ホワイト 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 3.0 付属品 PL振止 適合ビット 2番 角度(°) 腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用)
用途Aタイプブラケット 材質 スチール特殊鋼(3.0t) 仕様 併用可能同一レベルブラケット:A-78S、腕金具のアップ角度:0.75度
1個
299 税込329
3日以内出荷

用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ 材質 スチール特殊鋼 板厚(mm) 1.2t パイプ寸法(mm) Φ31.8
1本
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 直径(Φmm) 25.4 材質 スチール特殊鋼 寸法t(mm) 1.2
1本
649 税込714
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm) 25 セット内容 丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上 スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg) 30(1200×360の場合)
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)パイプソケット
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具 ねじサイズ M6 ねじピッチ(mm) 1.0 適合ねじ 軸径4mm皿ビス 材質 真鍮挽物
1個
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ネジ式ジョイントパーツ(EM併用可能) 材質 スチール ねじピッチ(mm) 1.25 ねじサイズ M8
1パック
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付) ねじピッチ(mm) 1.25 ねじ寸法 M8
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。 小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
アルミ生地 材質 アルミダイカスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 仕上 クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具 Aブラック 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 角度(°) 0.75アップ
1セット
999 税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 角度(°) 腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容 パイプ1本,パイプブラケット、固定金具,エンドキャップ 耐荷重(kg) 17 芯材 スチール 材質(表面) クロムメッキ
1セット(1本)
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具 Aホワイト 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 角度(°) 0.75アップ
1セット
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)