- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ロスト ワックスのおすすめ人気ランキング
ロスト ワックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新214件の「ロスト ワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋳造用ワックス」、「ワックス」、「鋳造」などの商品も取り扱っております。
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径
G(PF)2
仕様
ステンレス中カゴ付
材質
SUS304 ロストワックス製
高さ(mm)
47
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
340
呼び径
50A
外径(Φmm)
78
フランジ外径(Φmm)
78
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
材質
SCS13
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(本体)ロストワックスSUS304、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)
用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。
材質
オールステンレス(SCS13)
幅(mm)
40
ロストワックス製のため頑丈です。クリーンファスナー STF-CV150型用の受座です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
48
適合
(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC、STF-CV150
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SCS13
板厚(mm)
12
仕上
素地
縦(mm)
250
横(mm)
300
ねじ穴数
10
高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます
用途丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具
適合被削材種
ロストワックス、プラスチック、レジン、漆、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可)
材質
刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装
全長(mm)
125
軸径(Φmm)
刃部:1.2、柄:8
質量(g)
約2.5
先端幅(mm)
0.04
ステンレス製の丸型オーバーフローです。
材質
ステンレス(ロストワックスSUS304)/天然ゴム
目皿直径(Φmm)
Φ56
呼び径(ねじ)
【外ネジ】R1 【内ネジ】R3/4
目皿
山型(ダブルリング付)
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
最大圧力:1.65Mpa
耐熱温度:100℃
ロストワックス鋳造により、安定した品質を供給することができます。
オーステナイト系ステンレス鋼ですので、耐食性に優れています。
材質
SCS13
RoHS指令(10物質対応)
対応
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノンパラFRP樹脂にパラフィンを加えるとインパラFRP樹脂に。ゲルコートにパラフィンを加えるとトップコートに。
用途補修
成分
FRP用空気硬化剤/パラフィンワックス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
ステンレス製で耐食性に優れています。
全体にアールがついたソフトデザイン
堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
115
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
20
許容荷重(kN)
8.8
寸法D(Φmm)
7
寸法L2(mm)
29.5
寸法P(mm)
34
寸法W1(mm)
54
寸法W2(mm)
13
表面仕上げ
電解研磨
タキゲンコード
11859
1個
¥1,758
税込¥1,934
当日出荷
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
止ビス
材質
SCS14A
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
SCS13A
形状
フランジ
規格
JIS B 0203
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
SCS13A
形状
フランジ
規格
JIS B 0203
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
5K
ステンレス製のため耐食性に優れています。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
32
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷