ロスナイ 配管のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「ロスナイ 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイクロン給気フード」、「ダクトアダプター」、「ダクトパイプ」などの商品も取り扱っております。
1台
829 税込912
当日出荷

ヨコ取付用。1m。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×96×1030
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど 長さ(m) 7.6 仕様 国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836 ピッチ(mm) ガラス繊維/6、鋼線/40 使用温度範囲(℃) -17~93 基材 グラスウール 基材厚さ(mm) 25 風速(m/s) 最大通過/20 材質(表面) アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム 最小曲半径 R=1/2Dia 材質(内層) アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合機種 空調換気扇壁掛形1パイプ、同時給排気形換気扇 材質 (二層管)塩化ビニル樹脂 色調 (二層管)グレー
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ延長用継手と組合せると長さ300mm。280mm×1本入。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×100×280
1台
629 税込692
4日以内出荷


Panasonic(パナソニック)延長パイプ 2層管 樹脂製
ダクト接続をする時パイプがとどかない場合に使用します。
付属品 パイプ継手付属(1個) 呼び径 Φ100mm×L1m
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

タテ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×96×330
1台
1,798 税込1,978
14日以内出荷

既設換気口取付専用。既設の配管状況にあわせて、形状が変更できます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 125×129×400
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個入。パイプとジョイントの接合部をコーキング処理してください。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×105×60
1台
929 税込1,022
7日以内出荷

雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 183.50×188×107 質量(kg) 0.5
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質 樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
質量(kg) 1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 223×210×116
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

壁掛1パイプ取付ロスナイのフード先付け施工を行うとき、パイプを壁へ固定するために使用するものです。適用機種:Φ100(外径)のパイプを使用する壁掛1パイプ取付ロスナイ全機種
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×200×18
1台
639 税込703
当日出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気パイプの接続延長に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質 樹脂製 ベージュ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)