- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ロスナイフードのおすすめ人気ランキング
ロスナイフードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新84件の「ロスナイフード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロスナイ」、「換気扇 防音 カバー」、「サイクロン給気フード」などの商品も取り扱っております。
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。壁掛1パイプ取付専用フード
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
183.50×188×107
質量(kg)
0.5
水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード
質量(kg)
0.25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×198×109
1組(2台)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
質量(kg)
0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
183.50×188×107
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網はSUS30410メッシュ
質量(kg)
1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
224×210×116
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
溶断温度(℃)
72
仕様
水切り板付き
表面仕上げ
ポリエステル粉体焼付塗装
壁埋込30cm角穴取付専用フード。防虫網を後付けすることはできません。壁厚は100mm以上確保してください。寒冷地では必ず寒冷地仕様ウェザーカバーをご使用ください。
質量(kg)
1.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×347×210
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。防虫網はSUS30410メッシュ。給・排用2台1組
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
224×210×116
鋼板製。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB。吸音材は吸音フォーム。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)
2.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
365×345×315
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
質量(kg)
0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
183.50×188×107
水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約39dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。雨が入りにくい耐雨性構造。フード着脱可能でメンテナンスが容易。フードのみの防音効果は約26dB
質量(kg)
1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
224×210×116
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約36dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。Φ65・Φ75mmパイプのロスナイ専用
質量(kg)
0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×198×109
1組(2台)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
質量(kg)
1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×210×116
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
サイクロン給気フードと外観をそろえた排気用パイプフードもご用意しました。
仕様
水切り板付
材質
ステンレス
表面処理
粉体焼付塗装
適合パイプ径(Φmm)
100
ヨコ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×96×330
1台
¥829
税込¥912
当日出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
仕様
水切板付
材質/仕上
耐食性ステンレス(SUS304)/紛体塗装
質量(kg)
0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
183.50×188×107
防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!
仕様
水切り板付
材質
ステンレス
適合範囲
風量:60~140m3
表面処理
粉体焼付塗装
適合パイプ径(Φmm)
100
ヨコ取付用。1m。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×96×1030